曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

イスズ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーイスズ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690688pg80-isuzu-610-300g1個(300g)6103コート
5,190
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690697pg80-isuzu-610-500g1個(500g)6103コート
6,936
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690706pg80-isuzu-610-1kg1個(1kg)6103コート
11,578
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690715pg80-isuzu-610-2kg1個(2kg)6103コート
20,720
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690731pg80-isuzu-610-3kg1個(3kg)6103コート
27,585
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690740pg80-isuzu-610-4kg1個(4kg)6103コート
33,256
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690749pg80-isuzu-613-300g1個(300g)6132コート
3,764
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690758pg80-isuzu-613-500g1個(500g)6132コート
5,162
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690767pg80-isuzu-613-1kg1個(1kg)6132コート
8,801
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690776pg80-isuzu-613-2kg1個(2kg)6132コート
15,770
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690785pg80-isuzu-613-3kg1個(3kg)6132コート
21,168
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690801pg80-isuzu-613-4kg1個(4kg)6132コート
25,641
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690810pg80-isuzu-702-300g1個(300g)7022コート
4,077
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690819pg80-isuzu-702-500g1個(500g)7022コート
5,617
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690828pg80-isuzu-702-1kg1個(1kg)7022コート
9,609
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690837pg80-isuzu-702-2kg1個(2kg)7022コート
17,230
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690846pg80-isuzu-702-3kg1個(3kg)7022コート
23,159
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690855pg80-isuzu-702-4kg1個(4kg)7022コート
28,074
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690871pg80-isuzu-717-300g1個(300g)7172コート
4,612
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690880pg80-isuzu-717-500g1個(500g)7172コート
6,405
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690889pg80-isuzu-717-1kg1個(1kg)7172コート
11,020
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690898pg80-isuzu-717-2kg1個(2kg)7172コート
19,780
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690907pg80-isuzu-717-3kg1個(3kg)7172コート
26,640
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690916pg80-isuzu-717-4kg1個(4kg)7172コート
32,328
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690925pg80-isuzu-725-300g1個(300g)7252コート
2,587
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690941pg80-isuzu-725-500g1個(500g)7252コート
3,453
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690950pg80-isuzu-725-1kg1個(1kg)7252コート
5,769
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690959pg80-isuzu-725-2kg1個(2kg)7252コート
10,325
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690968pg80-isuzu-725-3kg1個(3kg)7252コート
13,743
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690977pg80-isuzu-725-4kg1個(4kg)7252コート
16,566
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690986pg80-isuzu-729-300g1個(300g)7292コート
1,610
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05690995pg80-isuzu-729-500g1個(500g)7292コート
2,028
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691011pg80-isuzu-729-1kg1個(1kg)7292コート
3,235
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691020pg80-isuzu-729-2kg1個(2kg)7292コート
5,758
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691029pg80-isuzu-729-3kg1個(3kg)7292コート
7,519
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691038pg80-isuzu-729-4kg1個(4kg)7292コート
8,955
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691047pg80-isuzu-731-300g1個(300g)7312コート
8,552
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691056pg80-isuzu-731-500g1個(500g)7312コート
12,155
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691065pg80-isuzu-731-1kg1個(1kg)7312コート
21,237
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691081pg80-isuzu-731-2kg1個(2kg)7312コート
38,164
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691090pg80-isuzu-731-3kg1個(3kg)7312コート
51,708
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691099pg80-isuzu-731-4kg1個(4kg)7312コート
62,962
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691108pg80-isuzu-735-300g1個(300g)7352コート
6,355
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691117pg80-isuzu-735-500g1個(500g)7352コート
8,946
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691126pg80-isuzu-735-1kg1個(1kg)7352コート
15,524
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691135pg80-isuzu-735-2kg1個(2kg)7352コート
27,879
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691151pg80-isuzu-735-3kg1個(3kg)7352コート
37,681
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691160pg80-isuzu-735-4kg1個(4kg)7352コート
45,825
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691169pg80-isuzu-744-823-300g1個(300g)744/8232コート
3,358
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
05691178pg80-isuzu-744-823-500g1個(500g)744/8232コート
4,574
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする