関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

ボルボ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 メーカーボルボ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
お気に入りに追加
720件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05721890 pg80-volvo-019-300g 1個(300g) 019 2コート
2,096
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721899 pg80-volvo-019-500g 1個(500g) 019 2コート
2,778
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721908 pg80-volvo-019-1kg 1個(1kg) 019 2コート
4,620
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721917 pg80-volvo-019-2kg 1個(2kg) 019 2コート
8,259
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721926 pg80-volvo-019-3kg 1個(3kg) 019 2コート
10,977
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721935 pg80-volvo-019-4kg 1個(4kg) 019 2コート
13,215
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721951 pg80-volvo-112-300g 1個(300g) 112 2コート
1,459
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721960 pg80-volvo-112-500g 1個(500g) 112 2コート
1,848
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721969 pg80-volvo-112-1kg 1個(1kg) 112 2コート
2,958
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721978 pg80-volvo-112-2kg 1個(2kg) 112 2コート
5,267
5,198
5,718 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721987 pg80-volvo-112-3kg 1個(3kg) 112 2コート
6,894
6,798
7,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05721996 pg80-volvo-112-4kg 1個(4kg) 112 2コート
8,226
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722005 pg80-volvo-189-300g 1個(300g) 189 2コート
1,404
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722021 pg80-volvo-189-500g 1個(500g) 189 2コート
1,776
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722030 pg80-volvo-189-1kg 1個(1kg) 189 2コート
2,835
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722039 pg80-volvo-189-2kg 1個(2kg) 189 2コート
5,045
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722048 pg80-volvo-189-3kg 1個(3kg) 189 2コート
6,588
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722057 pg80-volvo-189-4kg 1個(4kg) 189 2コート
7,853
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722066 pg80-volvo-214-300g 1個(300g) 214 2コート
2,224
2,198
2,418 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722075 pg80-volvo-214-500g 1個(500g) 214 2コート
2,964
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722091 pg80-volvo-214-1kg 1個(1kg) 214 2コート
4,933
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722100 pg80-volvo-214-2kg 1個(2kg) 214 2コート
8,827
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722109 pg80-volvo-214-3kg 1個(3kg) 214 2コート
11,749
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722118 pg80-volvo-214-4kg 1個(4kg) 214 2コート
14,157
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722127 pg80-volvo-238-300g 1個(300g) 238 2コート
3,530
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722136 pg80-volvo-238-500g 1個(500g) 238 2コート
4,868
4,798
5,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722145 pg80-volvo-238-1kg 1個(1kg) 238 2コート
8,334
8,298
9,128 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722161 pg80-volvo-238-2kg 1個(2kg) 238 2コート
14,945
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722170 pg80-volvo-238-3kg 1個(3kg) 238 2コート
20,084
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722179 pg80-volvo-238-4kg 1個(4kg) 238 2コート
24,348
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722188 pg80-volvo-239-300g 1個(300g) 239 2コート
1,404
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722197 pg80-volvo-239-500g 1個(500g) 239 2コート
1,769
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722206 pg80-volvo-239-1kg 1個(1kg) 239 2コート
2,819
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722215 pg80-volvo-239-2kg 1個(2kg) 239 2コート
5,017
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722231 pg80-volvo-239-3kg 1個(3kg) 239 2コート
6,553
6,498
7,148 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722240 pg80-volvo-239-4kg 1個(4kg) 239 2コート
7,808
7,798
8,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722249 pg80-volvo-241-300g 1個(300g) 241 2コート
3,450
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722258 pg80-volvo-241-500g 1個(500g) 241 2コート
4,758
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722267 pg80-volvo-241-1kg 1個(1kg) 241 2コート
8,126
8,098
8,908 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722276 pg80-volvo-241-2kg 1個(2kg) 241 2コート
14,574
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722285 pg80-volvo-241-3kg 1個(3kg) 241 2コート
19,583
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722301 pg80-volvo-241-4kg 1個(4kg) 241 2コート
23,738
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722310 pg80-volvo-243-300g 1個(300g) 243 2コート
2,359
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722319 pg80-volvo-243-500g 1個(500g) 243 2コート
3,165
3,098
3,408 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722328 pg80-volvo-243-1kg 1個(1kg) 243 2コート
5,299
5,298
5,828 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722337 pg80-volvo-243-2kg 1個(2kg) 243 2コート
9,483
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722346 pg80-volvo-243-3kg 1個(3kg) 243 2コート
12,639
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722355 pg80-volvo-243-4kg 1個(4kg) 243 2コート
15,246
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722371 pg80-volvo-244-300g 1個(300g) 244 2コート
2,907
2,898
3,188 (税込)
5日以内出荷

返品不可
05722380 pg80-volvo-244-500g 1個(500g) 244 2コート
3,960
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする