曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

プジョー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05749908pg80-peugeot-1c-kc-300g1個(300g)1C(KC)2コート
6,133
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749917pg80-peugeot-1c-kc-500g1個(500g)1C(KC)2コート
8,617
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749926pg80-peugeot-1c-kc-1kg1個(1kg)1C(KC)2コート
14,935
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749935pg80-peugeot-1c-kc-2kg1個(2kg)1C(KC)2コート
26,818
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749951pg80-peugeot-1c-kc-3kg1個(3kg)1C(KC)2コート
36,234
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749960pg80-peugeot-1c-kc-4kg1個(4kg)1C(KC)2コート
44,056
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749969pg80-peugeot-1n-kn-300g1個(300g)1N/KN2コート
3,295
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749978pg80-peugeot-1n-kn-500g1個(500g)1N/KN2コート
4,483
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749987pg80-peugeot-1n-kn-1kg1個(1kg)1N/KN2コート
7,598
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05749996pg80-peugeot-1n-kn-2kg1個(2kg)1N/KN2コート
13,620
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750005pg80-peugeot-1n-kn-3kg1個(3kg)1N/KN2コート
18,237
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750021pg80-peugeot-1n-kn-4kg1個(4kg)1N/KN2コート
22,061
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750030pg80-peugeot-3f-300g1個(300g)3F2コート
4,733
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750039pg80-peugeot-3f-500g1個(500g)3F2コート
6,582
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750048pg80-peugeot-3f-1kg1個(1kg)3F2コート
11,324
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750057pg80-peugeot-3f-2kg1個(2kg)3F2コート
20,312
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750066pg80-peugeot-3f-3kg1個(3kg)3F2コート
27,365
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750075pg80-peugeot-3f-4kg1個(4kg)3F2コート
33,216
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750091pg80-peugeot-4j-knj-300g1個(300g)4J(KNJ)2コート
4,435
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750100pg80-peugeot-4j-knj-500g1個(500g)4J(KNJ)2コート
6,145
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750109pg80-peugeot-4j-knj-1kg1個(1kg)4J(KNJ)2コート
10,530
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750118pg80-peugeot-4j-knj-2kg1個(2kg)4J(KNJ)2コート
18,885
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750127pg80-peugeot-4j-knj-3kg1個(3kg)4J(KNJ)2コート
25,418
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750136pg80-peugeot-4j-knj-4kg1個(4kg)4J(KNJ)2コート
30,829
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750145pg80-peugeot-4x-nx-300g1個(300g)4X/NX2コート
5,143
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750161pg80-peugeot-4x-nx-500g1個(500g)4X/NX2コート
7,184
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750170pg80-peugeot-4x-nx-1kg1個(1kg)4X/NX2コート
12,387
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750179pg80-peugeot-4x-nx-2kg1個(2kg)4X/NX2コート
22,221
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750188pg80-peugeot-4x-nx-3kg1個(3kg)4X/NX2コート
29,962
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750197pg80-peugeot-4x-nx-4kg1個(4kg)4X/NX2コート
36,389
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750206pg80-peugeot-4y-ny-300g1個(300g)4Y/NY2コート
3,615
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750215pg80-peugeot-4y-ny-500g1個(500g)4Y/NY2コート
4,948
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750231pg80-peugeot-4y-ny-1kg1個(1kg)4Y/NY2コート
8,413
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750240pg80-peugeot-4y-ny-2kg1個(2kg)4Y/NY2コート
15,082
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750249pg80-peugeot-4y-ny-3kg1個(3kg)4Y/NY2コート
20,232
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750258pg80-peugeot-4y-ny-4kg1個(4kg)4Y/NY2コート
24,495
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750267pg80-peugeot-5k-300g1個(300g)5K2コート
4,496
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750276pg80-peugeot-5k-500g1個(500g)5K2コート
6,236
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750285pg80-peugeot-5k-1kg1個(1kg)5K2コート
10,701
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750301pg80-peugeot-5k-2kg1個(2kg)5K2コート
19,185
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750310pg80-peugeot-5k-3kg1個(3kg)5K2コート
25,825
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750319pg80-peugeot-5k-4kg1個(4kg)5K2コート
31,326
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750328pg80-peugeot-5l-300g1個(300g)5L(KPL)2コート
5,148
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750337pg80-peugeot-5l-500g1個(500g)5L(KPL)2コート
7,187
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750346pg80-peugeot-5l-1kg1個(1kg)5L(KPL)2コート
12,392
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750355pg80-peugeot-5l-2kg1個(2kg)5L(KPL)2コート
22,239
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750371pg80-peugeot-5l-3kg1個(3kg)5L(KPL)2コート
29,989
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750380pg80-peugeot-5l-4kg1個(4kg)5L(KPL)2コート
36,421
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750389pg80-peugeot-5s-kps-300g1個(300g)5S(KPS)2コート
4,435
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
05750398pg80-peugeot-5s-kps-500g1個(500g)5S(KPS)2コート
6,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする