関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

フィアット純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
618件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05761905pg80-fiat-111-a-300g1個(300g)111/A2コート
3,545
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761921pg80-fiat-111-a-500g1個(500g)111/A2コート
4,851
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761930pg80-fiat-111-a-1kg1個(1kg)111/A2コート
8,245
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761939pg80-fiat-111-a-2kg1個(2kg)111/A2コート
14,775
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761948pg80-fiat-111-a-3kg1個(3kg)111/A2コート
19,813
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761957pg80-fiat-111-a-4kg1個(4kg)111/A2コート
23,984
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761966pg80-fiat-117-300g1個(300g)1172コート
5,622
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761975pg80-fiat-117-500g1個(500g)1172コート
7,881
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05761991pg80-fiat-117-1kg1個(1kg)1172コート
13,630
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762000pg80-fiat-117-2kg1個(2kg)1172コート
24,463
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762009pg80-fiat-117-3kg1個(3kg)1172コート
33,015
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762018pg80-fiat-117-4kg1個(4kg)1172コート
40,119
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762027pg80-fiat-129-300g1個(300g)1292コート
3,795
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762036pg80-fiat-129-500g1個(500g)1292コート
5,221
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762045pg80-fiat-129-1kg1個(1kg)1292コート
8,901
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762061pg80-fiat-129-2kg1個(2kg)1292コート
15,965
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762070pg80-fiat-129-3kg1個(3kg)1292コート
21,436
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762079pg80-fiat-129-4kg1個(4kg)1292コート
25,971
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762088pg80-fiat-132-300g1個(300g)1322コート
5,465
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762097pg80-fiat-132-500g1個(500g)1322コート
7,646
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762106pg80-fiat-132-1kg1個(1kg)1322コート
13,219
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762115pg80-fiat-132-2kg1個(2kg)1322コート
23,725
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762131pg80-fiat-132-3kg1個(3kg)1322コート
32,015
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762140pg80-fiat-132-4kg1個(4kg)1322コート
38,898
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
057621492023c0015c005951個(300g)147B2コート
4,475
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
057621582023c0015c005961個(500g)147B2コート
6,905
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
057621672023c0015c005971個(1kg)147B2コート
11,933
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
057621762023c0015c005981個(2kg)147B2コート
21,402
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
057621852023c0015c005991個(3kg)147B2コート
28,936
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
057622012023c0015c006001個(4kg)147B2コート
35,185
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762210pg80-fiat-153-a-300g1個(300g)153/A2コート
7,975
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762219pg80-fiat-153-a-500g1個(500g)153/A2コート
11,309
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762228pg80-fiat-153-a-1kg1個(1kg)153/A2コート
19,728
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762237pg80-fiat-153-a-2kg1個(2kg)153/A2コート
35,438
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762246pg80-fiat-153-a-3kg1個(3kg)153/A2コート
47,988
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762255pg80-fiat-153-a-4kg1個(4kg)153/A2コート
58,414
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762271pg80-fiat-163-b-300g1個(300g)163/B2コート
6,581
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762280pg80-fiat-163-b-500g1個(500g)163/B2コート
9,278
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762289pg80-fiat-163-b-1kg1個(1kg)163/B2コート
16,107
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762298pg80-fiat-163-b-2kg1個(2kg)163/B2コート
28,931
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762307pg80-fiat-163-b-3kg1個(3kg)163/B2コート
39,122
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762316pg80-fiat-163-b-4kg1個(4kg)163/B2コート
47,582
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762325pg80-fiat-163-c-300g1個(300g)163/C2コート
1,609
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762341pg80-fiat-163-c-500g1個(500g)163/C2コート
2,028
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762350pg80-fiat-163-c-1kg1個(1kg)163/C2コート
3,235
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762359pg80-fiat-163-c-2kg1個(2kg)163/C2コート
5,755
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762368pg80-fiat-163-c-3kg1個(3kg)163/C2コート
7,515
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762377pg80-fiat-163-c-4kg1個(4kg)163/C2コート
8,955
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762386pg80-fiat-164-b-300g1個(300g)164/B3コート
6,937
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
05762395pg80-fiat-164-b-500g1個(500g)164/B3コート
9,486
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする