関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

ベントレー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーベントレーコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05797971pg80-bentley-9510418-300g1個(300g)9510418
1,472
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
05797980pg80-bentley-9510418-500g1個(500g)9510418
1,870
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05797989pg80-bentley-9510418-1kg1個(1kg)9510418
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05797998pg80-bentley-9510418-2kg1個(2kg)9510418
5,349
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798007pg80-bentley-9510418-3kg1個(3kg)9510418
7,005
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798016pg80-bentley-9510418-4kg1個(4kg)9510418
8,359
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798025pg80-bentley-9560007-300g1個(300g)9560007
5,210
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798041pg80-bentley-9560007-500g1個(500g)9560007
7,320
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798050pg80-bentley-9560007-1kg1個(1kg)9560007
12,690
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798059pg80-bentley-9560007-2kg1個(2kg)9560007
22,782
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798068pg80-bentley-9560007-3kg1個(3kg)9560007
30,780
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798077pg80-bentley-9560007-4kg1個(4kg)9560007
37,416
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798086pg80-bentley-9560114-300g1個(300g)9560114
2,667
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798095pg80-bentley-9560114-500g1個(500g)9560114
3,608
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798111pg80-bentley-9560114-1kg1個(1kg)9560114
6,084
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798120pg80-bentley-9560114-2kg1個(2kg)9560114
10,886
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798129pg80-bentley-9560114-3kg1個(3kg)9560114
14,550
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798138pg80-bentley-9560114-4kg1個(4kg)9560114
17,576
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798147pg80-bentley-9561028-300g1個(300g)9561028
2,676
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798156pg80-bentley-9561028-500g1個(500g)9561028
3,629
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798165pg80-bentley-9561028-1kg1個(1kg)9561028
6,119
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798181pg80-bentley-9561028-2kg1個(2kg)9561028
10,957
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798190pg80-bentley-9561028-3kg1個(3kg)9561028
14,646
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798199pg80-bentley-9561028-4kg1個(4kg)9561028
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798208pg80-bentley-la9b-300g1個(300g)LA9B
1,409
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798217pg80-bentley-la9b-500g1個(500g)LA9B
1,776
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798226pg80-bentley-la9b-1kg1個(1kg)LA9B
2,823
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798235pg80-bentley-la9b-2kg1個(2kg)LA9B
5,029
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798251pg80-bentley-la9b-3kg1個(3kg)LA9B
6,567
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798260pg80-bentley-la9b-4kg1個(4kg)LA9B
7,826
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798269pg80-bentley-lk5k-300g1個(300g)LK5K
3,530
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798278pg80-bentley-lk5k-500g1個(500g)LK5K
4,873
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798287pg80-bentley-lk5k-1kg1個(1kg)LK5K
8,327
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798296pg80-bentley-lk5k-2kg1個(2kg)LK5K
14,923
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798305pg80-bentley-lk5k-3kg1個(3kg)LK5K
20,055
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798321pg80-bentley-lk5k-4kg1個(4kg)LK5K
24,308
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798330pg80-bentley-lk5r-300g1個(300g)LK5R
4,088
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798339pg80-bentley-lk5r-500g1個(500g)LK5R
5,677
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798348pg80-bentley-lk5r-1kg1個(1kg)LK5R
9,762
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798357pg80-bentley-lk5r-2kg1個(2kg)LK5R
17,504
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798366pg80-bentley-lk5r-3kg1個(3kg)LK5R
23,570
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798375pg80-bentley-lk5r-4kg1個(4kg)LK5R
28,605
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798391pg80-bentley-lk7q-300g1個(300g)LK7Q
7,637
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798400pg80-bentley-lk7q-500g1個(500g)LK7Q
10,850
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798409pg80-bentley-lk7q-1kg1個(1kg)LK7Q
18,954
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798418pg80-bentley-lk7q-2kg1個(2kg)LK7Q
34,047
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798427pg80-bentley-lk7q-3kg1個(3kg)LK7Q
46,136
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798436pg80-bentley-lk7q-4kg1個(4kg)LK7Q
56,189
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798445pg80-bentley-lr5w-300g1個(300g)LR5W
4,010
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05798461pg80-bentley-lr5w-500g1個(500g)LR5W
5,562
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする