曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

クライスラー純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
654件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05805007pg80-chrysler-hcx-300g1個(300g)HCX2コート
3,160
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805016pg80-chrysler-hcx-500g1個(500g)HCX2コート
4,281
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805025pg80-chrysler-hcx-1kg1個(1kg)HCX2コート
7,232
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805041pg80-chrysler-hcx-2kg1個(2kg)HCX2コート
12,949
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805050pg80-chrysler-hcx-3kg1個(3kg)HCX2コート
17,328
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805059pg80-chrysler-hcx-4kg1個(4kg)HCX2コート
20,944
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805068pg80-chrysler-hd2-300g1個(300g)HD22コート
3,832
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805077pg80-chrysler-hd2-500g1個(500g)HD22コート
5,271
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805086pg80-chrysler-hd2-1kg1個(1kg)HD22コート
8,979
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805095pg80-chrysler-hd2-2kg1個(2kg)HD22コート
16,088
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805111pg80-chrysler-hd2-3kg1個(3kg)HD22コート
21,605
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805120pg80-chrysler-hd2-4kg1個(4kg)HD22コート
26,171
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805129pg80-chrysler-jg5-pg5-300g1個(300g)JG5/PG52コート
2,947
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805138pg80-chrysler-jg5-pg5-500g1個(500g)JG5/PG52コート
3,977
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805147pg80-chrysler-jg5-pg5-1kg1個(1kg)JG5/PG52コート
6,688
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805156pg80-chrysler-jg5-pg5-2kg1個(2kg)JG5/PG52コート
11,969
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805165pg80-chrysler-jg5-pg5-3kg1個(3kg)JG5/PG52コート
15,985
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805181pg80-chrysler-jg5-pg5-4kg1個(4kg)JG5/PG52コート
19,305
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805190pg80-chrysler-kbf-300g1個(300g)KBF2コート
3,768
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805199pg80-chrysler-kbf-500g1個(500g)KBF2コート
5,174
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805208pg80-chrysler-kbf-1kg1個(1kg)KBF2コート
8,809
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805217pg80-chrysler-kbf-2kg1個(2kg)KBF2コート
15,795
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805226pg80-chrysler-kbf-3kg1個(3kg)KBF2コート
21,204
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805235pg80-chrysler-kbf-4kg1個(4kg)KBF2コート
25,683
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805251pg80-chrysler-kq2-pq2-300g1個(300g)KQ2(PQ2)2コート
3,931
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805260pg80-chrysler-kq2-pq2-500g1個(500g)KQ2(PQ2)2コート
5,407
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805269pg80-chrysler-kq2-pq2-1kg1個(1kg)KQ2(PQ2)2コート
9,230
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805278pg80-chrysler-kq2-pq2-2kg1個(2kg)KQ2(PQ2)2コート
16,542
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805287pg80-chrysler-kq2-pq2-3kg1個(3kg)KQ2(PQ2)2コート
22,225
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805296pg80-chrysler-kq2-pq2-4kg1個(4kg)KQ2(PQ2)2コート
26,928
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805305pg80-chrysler-ks7-ps7-300g1個(300g)KS7(PS7)2コート
3,005
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805321pg80-chrysler-ks7-ps7-500g1個(500g)KS7(PS7)2コート
4,075
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805330pg80-chrysler-ks7-ps7-1kg1個(1kg)KS7(PS7)2コート
6,854
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805339pg80-chrysler-ks7-ps7-2kg1個(2kg)KS7(PS7)2コート
12,279
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805348pg80-chrysler-ks7-ps7-3kg1個(3kg)KS7(PS7)2コート
16,402
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805357pg80-chrysler-ks7-ps7-4kg1個(4kg)KS7(PS7)2コート
19,821
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805366pg80-chrysler-kv4-pv4-300g1個(300g)KV4/PV42コート
3,138
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805375pg80-chrysler-kv4-pv4-500g1個(500g)KV4/PV42コート
4,255
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805391pg80-chrysler-kv4-pv4-1kg1個(1kg)KV4/PV42コート
7,195
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805400pg80-chrysler-kv4-pv4-2kg1個(2kg)KV4/PV42コート
12,883
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805409pg80-chrysler-kv4-pv4-3kg1個(3kg)KV4/PV42コート
17,230
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805418pg80-chrysler-kv4-pv4-4kg1個(4kg)KV4/PV42コート
20,833
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805427pg80-chrysler-lrf-300g1個(300g)LRF2コート
5,857
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805436pg80-chrysler-lrf-500g1個(500g)LRF2コート
8,211
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805445pg80-chrysler-lrf-1kg1個(1kg)LRF2コート
14,230
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805461pg80-chrysler-lrf-2kg1個(2kg)LRF2コート
25,546
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805470pg80-chrysler-lrf-3kg1個(3kg)LRF2コート
34,499
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805479pg80-chrysler-lrf-4kg1個(4kg)LRF2コート
41,937
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805488pg80-chrysler-lrn-300g1個(300g)LRN2コート
3,644
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
05805497pg80-chrysler-lrn-500g1個(500g)LRN2コート
4,988
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする