関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

サターン純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカーサターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05811849pg80-saturn-13-454g-300g1個(300g)13/454G2コート
3,966
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811858pg80-saturn-13-454g-500g1個(500g)13/454G2コート
5,443
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811867pg80-saturn-13-454g-1kg1個(1kg)13/454G2コート
9,289
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811876pg80-saturn-13-454g-2kg1個(2kg)13/454G2コート
16,649
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811885pg80-saturn-13-454g-3kg1個(3kg)13/454G2コート
22,350
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811901pg80-saturn-13-454g-4kg1個(4kg)13/454G2コート
27,079
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811910pg80-saturn-16-287a-300g1個(300g)16/287A3コート
5,650
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811919pg80-saturn-16-287a-500g1個(500g)16/287A3コート
7,560
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811928pg80-saturn-16-287a-1kg1個(1kg)16/287A3コート
12,673
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811937pg80-saturn-16-287a-2kg1個(2kg)16/287A3コート
22,697
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811946pg80-saturn-16-287a-3kg1個(3kg)16/287A3コート
30,255
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811955pg80-saturn-16-287a-4kg1個(4kg)16/287A3コート
36,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811971pg80-saturn-19-107e-300g1個(300g)19/107E2コート
4,933
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811980pg80-saturn-19-107e-500g1個(500g)19/107E2コート
6,849
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811989pg80-saturn-19-107e-1kg1個(1kg)19/107E2コート
11,790
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811998pg80-saturn-19-107e-2kg1個(2kg)19/107E2コート
21,155
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812007pg80-saturn-19-107e-3kg1個(3kg)19/107E2コート
28,493
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812016pg80-saturn-19-107e-4kg1個(4kg)19/107E2コート
34,580
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812025pg80-saturn-33-5333-300g1個(300g)33/53332コート
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812041pg80-saturn-33-5333-500g1個(500g)33/53332コート
7,539
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812050pg80-saturn-33-5333-1kg1個(1kg)33/53332コート
12,995
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812059pg80-saturn-33-5333-2kg1個(2kg)33/53332コート
23,320
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812068pg80-saturn-33-5333-3kg1個(3kg)33/53332コート
31,455
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812077pg80-saturn-33-5333-4kg1個(4kg)33/53332コート
38,202
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812086pg80-saturn-38-731f-300g1個(300g)38/731F2コート
5,366
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812095pg80-saturn-38-731f-500g1個(500g)38/731F2コート
7,496
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812111pg80-saturn-38-731f-1kg1個(1kg)38/731F2コート
12,926
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812120pg80-saturn-38-731f-2kg1個(2kg)38/731F2コート
23,198
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812129pg80-saturn-38-731f-3kg1個(3kg)38/731F2コート
31,290
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812138pg80-saturn-38-731f-4kg1個(4kg)38/731F2コート
37,995
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812147pg80-saturn-40-9563-300g1個(300g)40/95632コート
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812156pg80-saturn-40-9563-500g1個(500g)40/95632コート
2,123
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812165pg80-saturn-40-9563-1kg1個(1kg)40/95632コート
3,377
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812181pg80-saturn-40-9563-2kg1個(2kg)40/95632コート
6,012
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812190pg80-saturn-40-9563-3kg1個(3kg)40/95632コート
7,854
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812199pg80-saturn-40-9563-4kg1個(4kg)40/95632コート
9,354
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812208pg80-saturn-41-8555-300g1個(300g)41/85552コート
2,847
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812217pg80-saturn-41-8555-500g1個(500g)41/85552コート
3,817
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812226pg80-saturn-41-8555-1kg1個(1kg)41/85552コート
6,407
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812235pg80-saturn-41-8555-2kg1個(2kg)41/85552コート
11,466
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812251pg80-saturn-41-8555-3kg1個(3kg)41/85552コート
15,290
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812260pg80-saturn-41-8555-4kg1個(4kg)41/85552コート
18,452
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812269pg80-saturn-46-548f-300g1個(300g)46/548F2コート
4,705
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812278pg80-saturn-46-548f-500g1個(500g)46/548F2コート
6,516
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812287pg80-saturn-46-548f-1kg1個(1kg)46/548F2コート
11,196
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812296pg80-saturn-46-548f-2kg1個(2kg)46/548F2コート
20,089
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812305pg80-saturn-46-548f-3kg1個(3kg)46/548F2コート
27,049
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812321pg80-saturn-46-548f-4kg1個(4kg)46/548F2コート
32,805
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812330pg80-saturn-59-196e-300g1個(300g)59/196E2コート
7,784
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
05812339pg80-saturn-59-196e-500g1個(500g)59/196E2コート
11,022
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする