曜日別特売

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 - PROST's

スマート純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースマート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー、クリヤー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。
※データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。
※データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。
※注文を受けてから関西ペイントの配合データーをデジタル計量機にて正確に調合しております。関西ペイントの配合データーは0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。ご注文毎の受注生産の為、後から同じ色を追加注文した場合、多少の色ズレを生じますので、発注の際は余裕を持った量でご注文ください。
※また、製造工程上、容量毎の生産となります。同じ色で同じ容量を複数ご注文の場合も同様に多少の色ズレを生じます事をご了承ください。
以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
※(例)トヨタ202:4kg入り×3個ご注文の場合→4kg入りを1個ずつ個別に調色する為、多少の色ズレが生じます。
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カラーコード
コート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818271pg80-smart-c46l-300g1個(300g)C46L2コート
2,384
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818280pg80-smart-c46l-500g1個(500g)C46L2コート
3,153
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818289pg80-smart-c46l-1kg1個(1kg)C46L2コート
5,236
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818298pg80-smart-c46l-2kg1個(2kg)C46L2コート
9,361
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818307pg80-smart-c46l-3kg1個(3kg)C46L2コート
12,432
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818316pg80-smart-c46l-4kg1個(4kg)C46L2コート
14,962
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818325pg80-smart-cad-ead-300g1個(300g)CAD/EAD2コート
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818341pg80-smart-cad-ead-500g1個(500g)CAD/EAD2コート
5,221
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818350pg80-smart-cad-ead-1kg1個(1kg)CAD/EAD2コート
8,909
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818359pg80-smart-cad-ead-2kg1個(2kg)CAD/EAD2コート
15,969
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818368pg80-smart-cad-ead-3kg1個(3kg)CAD/EAD2コート
21,451
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818377pg80-smart-cad-ead-4kg1個(4kg)CAD/EAD2コート
25,981
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818386pg80-smart-ea2-300g1個(300g)EA22コート
1,645
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818395pg80-smart-ea2-500g1個(500g)EA22コート
2,073
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818411pg80-smart-ea2-1kg1個(1kg)EA22コート
3,317
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818420pg80-smart-ea2-2kg1個(2kg)EA22コート
5,907
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818429pg80-smart-ea2-3kg1個(3kg)EA22コート
7,724
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818438pg80-smart-ea2-4kg1個(4kg)EA22コート
9,212
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818447pg80-smart-ea3-300g1個(300g)EA32コート
3,743
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818456pg80-smart-ea3-500g1個(500g)EA32コート
5,129
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818465pg80-smart-ea3-1kg1個(1kg)EA32コート
8,745
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818481pg80-smart-ea3-2kg1個(2kg)EA32コート
15,682
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818490pg80-smart-ea3-3kg1個(3kg)EA32コート
21,048
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818499pg80-smart-ea3-4kg1個(4kg)EA32コート
25,495
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818508pg80-smart-ea4-c21l-300g1個(300g)EA4/C21L2コート
2,583
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818517pg80-smart-ea4-c21l-500g1個(500g)EA4/C21L2コート
3,449
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818526pg80-smart-ea4-c21l-1kg1個(1kg)EA4/C21L2コート
5,757
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818535pg80-smart-ea4-c21l-2kg1個(2kg)EA4/C21L2コート
10,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818551pg80-smart-ea4-c21l-3kg1個(3kg)EA4/C21L2コート
13,710
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818560pg80-smart-ea4-c21l-4kg1個(4kg)EA4/C21L2コート
16,525
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818569pg80-smart-ea6-300g1個(300g)EA62コート
5,460
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818578pg80-smart-ea6-500g1個(500g)EA62コート
7,633
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818587pg80-smart-ea6-1kg1個(1kg)EA62コート
13,194
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818596pg80-smart-ea6-2kg1個(2kg)EA62コート
23,682
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818605pg80-smart-ea6-3kg1個(3kg)EA62コート
31,955
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818621pg80-smart-ea6-4kg1個(4kg)EA62コート
38,829
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818630pg80-smart-ea8-300g1個(300g)EA82コート
3,873
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818639pg80-smart-ea8-500g1個(500g)EA82コート
5,339
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818648pg80-smart-ea8-1kg1個(1kg)EA82コート
9,114
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818657pg80-smart-ea8-2kg1個(2kg)EA82コート
16,337
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818666pg80-smart-ea8-3kg1個(3kg)EA82コート
21,949
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818675pg80-smart-ea8-4kg1個(4kg)EA82コート
26,591
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818691pg80-smart-ea9-c43l-300g1個(300g)EA9/C43L2コート
2,135
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818700pg80-smart-ea9-c43l-500g1個(500g)EA9/C43L2コート
2,794
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818709pg80-smart-ea9-c43l-1kg1個(1kg)EA9/C43L2コート
4,587
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818718pg80-smart-ea9-c43l-2kg1個(2kg)EA9/C43L2コート
8,203
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818727pg80-smart-ea9-c43l-3kg1個(3kg)EA9/C43L2コート
10,847
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818736pg80-smart-ea9-c43l-4kg1個(4kg)EA9/C43L2コート
13,033
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818745pg80-smart-eaa-cc6l-300g1個(300g)EAA/CC6L2コート
4,759
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
05818761pg80-smart-eaa-cc6l-500g1個(500g)EAA/CC6L2コート
6,619
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする