曜日別特売

タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT

タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT - IRCタイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT - IRC

世界と戦う、飛び道具。世界最軽量クラスのチューブレスレディ誕生。
第5世代を使用し戦っていたプロ選手からの要望は、より転がるタイヤ、速いタイヤ。その要望に応えるため、iRCの技術を結集させ、生み出されたのがS-LIGHT。従来品を大きく上回るその転がりの良さは、選手らの翼となり勝利へと導く。
iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ

ビードフォールディング内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
空気圧
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05562247190709700×25C4.5-7.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.5-5.0(kgf/cm2)450-750、HOOKLESS:450-50065-110、HOOKLESS:65-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05562256190710700×28C4.5-6.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.5-5.0(kgf/cm2)450-650、HOOKLESS:450-50065-94、HOOKLESS:65-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05562265190711700×30C4.0-5.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.0-5.0(kgf/cm2)400-550、HOOKLESS:400-50060-80、HOOKLESS:65-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05562281190712700×32C3.5-5.0(kgf/cm2)、HOOKLESS:3.5-5.0(kgf/cm2)350-500、HOOKLESS:350-50050-73、HOOKLESS:50-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05562290190713700×25C4.5-7.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.5-5.0(kgf/cm2)450-750、HOOKLESS:450-50065-110、HOOKLESS:65-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05562299190714700×28C4.5-6.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.5-5.0(kgf/cm2)450-650、HOOKLESS:450-50065-94、HOOKLESS:65-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05562308190715700×30C4.0-5.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.0-5.0(kgf/cm2)400-550、HOOKLESS:400-50060-80、HOOKLESS:65-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05562317190716700×32C3.5-5.0(kgf/cm2)、HOOKLESS:3.5-5.0(kgf/cm2)350-500、HOOKLESS:350-50050-73、HOOKLESS:50-73
10,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする