SUGICO(スギコ)
18-8 計量水マス(口付)
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途
原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
約200
高さ(mm)
68
内径(Φmm)
65
1目盛(mL)
50
目盛
あり
最小目盛(mL)
50
対応
食洗機、乾燥機
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05563839
SH-632M
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください