フクシマガリレイ
低温乾燥庫(食品用)
用途
食品の乾燥加工(干物加工)
仕様
●使用温度帯:乾燥運転3~10℃ 保冷運転3℃固定●収容能力:棚網(W468×D454mm)7段●霜取り時消費電力(50/60Hz):527/630W
質量(kg)
95
外形寸法(mm)
770×800×890
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:905/918
内容量
1台(1台)
関連資料:
仕様図(0.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05563778
QLD-080DM
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください