曜日別特売

冷蔵庫

冷蔵庫 - 三菱電機

一人暮らし世帯の自炊をラクにする、
使いやすいコンパクトサイズ。
耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル
扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。
4段全段
ガラスシェルフ
汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。
大容量ドアポケット
高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本※、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!※全て角型ペットボトルの場合。
大容量ボトムフリーザー
46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトルや食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。
整理しやすい低温ケース
ハムチーズなどの加工食品の保存に便利
抗菌ハンドル
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
※運転音が静か
約22dB(A)※の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
ボトルストッパー・チューブスタンド搭載
ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。
ヨコ取りポケット
扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。
明るく照らすLED照明
庫内をLED照明で明るく照らします。
ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
部屋ごとの温度調節可能
冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。

質量(kg)37マットホワイト容量(L)168寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338機能冷蔵室/ガラスシェルフ(全段):汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。庫内LED照明:庫内をLED照明で明るく照らします。ヨコ取りポケット:ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。ボトルストッパー:ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます。チューブスタンド:チューブ類をまとめて収納できます。チェンジポケット:ドアポケットの高さを調節して収納できます。タマゴケース:棚の好きな位置に設置できます。棚が外して洗える:棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式):ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。冷凍室/冷凍能力:冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安約3カ月。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。その他/ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル:扉上部まで伸びたトップテーブルで、オーブンレンジや炊飯器のほか、食品や食器などの一時置きに便利です。耐熱は約100℃です。 ※オーブンレンジのタイプ・サイズによってはおけない場合があります。※耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)308省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)冷蔵室122<食品収納スペース98、うち低温ケース9>、冷凍室46<食品収納スペース33>内容量1台(168L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05568075MR-P17K-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする