GIKEN(川口技研)
ホスクリーン 軒天用物干 SPI型
狭い場所におすすめな軒天用物干。
広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。
狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
用途
軒天用物干
付属品
本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本
材質(本体)
アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
材質(ねじ部)
ステンレス
リング外径(Φmm)
61
リング内径(Φmm)
43
材質(ポール)
アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール径(Φmm)
15
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×30×68
リング厚(mm)
13
内容量
1本
注意
※取付説明書をご参照ください。
※取付けは製品の落下や事故を防ぐために、建築構造を理解された施工業者様が行ってください。
※製品の落下を防ぐため、強風時はポール ・竿を収納してください。
※取付位置について:
※壁面やガラス面に製品が当たらないよう、右記寸法以上離した位置に本体を取付けてください。製品が当たって、ガラス等が破損する恐れがあります。ポールサイズによって寸法が異なりますので、取付ける前に製品が周辺に当たらないことを確認してください。
※取付方向について:本体の開口部を壁面やガラス面へ向けて取付けないでください。開口部側は右上図の寸法以上にポールが揺れます。また、本体の開口部をベランダの外へ向けて取付けないでください。ポール着脱時にポールを落下させる危険があります。SPU型は本体の開口部同士が向き合う方向に取付けてください。それ以外の方向で取付けると、製品落下等の事故に繋がる恐れがあります。
※横野縁への取付けはできません。軽天材のみ、軽天材への取付けはできません。
※取付可能な下地:木製下地 t=24mm以上、アルミ材 t=2mm以上、コンクリート下地(市販のオールアンカーが必要)、傾斜天井15度(2寸5分)まで取付可能。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05823925
SPI-65-BL
ブラック
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05823941
SPI-65-ST
ステンカラー
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05823950
SPI-85-BL
ブラック
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
05823959
SPI-85-ST
ステンカラー
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください