- 用途
- 軒天用物干
- 色
- ブラック
- 付属品
- 本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本
- 質量(kg)
- 1本当たり(均等に掛けた際の目安):10
- 高さ(mm)
- 軒天からの高さ:650
- 材質(本体)
- アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール
- 材質(ねじ部)
- ステンレス
- リング外径(Φmm)
- 61
- リング内径(Φmm)
- 43
- 材質(ポール)
- アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)
- ポール径(Φmm)
- 15
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 36×30×68
- リング厚(mm)
- 13