樹脂ベアリング(UHMWPE) 1200番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 1200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-30~60℃材質(外・内輪/保持器)UHMWPERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824300UKB1200PE-A10309アルミナ
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824309UKB1200PE-G10309ソーダガラス
7,250
5,438
5,982(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824318UKB1200PE-N10309窒化珪素
9,500
7,125
7,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824327UKB1200PE-PP10309PP
6,350
4,763
5,239(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824336UKB1200PE-PTN10309PTFE
8,150
6,113
6,724(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824345UKB1200PE-S10309SUS304
6,460
4,845
5,330(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824361UKB1200PE-S610309SUS316
6,300
4,725
5,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824370UKB1200PE-Z10309ジルコニア
7,650
5,738
6,312(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825438UKB1201PE-A123210アルミナ
8,300
6,225
6,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825447UKB1201PE-G123210ソーダガラス
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825456UKB1201PE-N123210窒化珪素
10,600
7,950
8,745(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825465UKB1201PE-PE123210PE
6,980
5,235
5,759(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825481UKB1201PE-PK123210PEEK
20,030
15,023
16,525(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825490UKB1201PE-PP123210PP
6,850
5,138
5,652(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825499UKB1201PE-PTN123210PTFE
8,550
6,413
7,054(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825508UKB1201PE-S123210SUS304
6,700
5,025
5,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825517UKB1201PE-S6123210SUS316
6,780
5,085
5,594(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825526UKB1201PE-Z123210ジルコニア
8,600
6,450
7,095(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826628UKB1202PE-A153511アルミナ
9,300
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826637UKB1202PE-G153511ソーダガラス
8,850
6,638
7,302(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826646UKB1202PE-N153511窒化珪素
11,900
8,925
9,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826655UKB1202PE-PE153511PE
7,850
5,888
6,477(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826671UKB1202PE-PK153511PEEK
22,500
16,875
18,563(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826680UKB1202PE-PP153511PP
7,700
5,775
6,353(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826689UKB1202PE-PTN153511PTFE
9,630
7,223
7,945(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826698UKB1202PE-S153511SUS304
7,550
5,663
6,229(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826707UKB1202PE-S6153511SUS316
7,600
5,700
6,270(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826716UKB1202PE-Z153511ジルコニア
9,650
7,238
7,962(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827827UKB1203PE-A174012アルミナ
11,100
8,325
9,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827836UKB1203PE-G174012ソーダガラス
10,580
7,935
8,729(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827845UKB1203PE-N174012窒化珪素
14,280
10,710
11,781(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827861UKB1203PE-PE174012PE
9,350
7,013
7,714(税込)
32日以内出荷
返品不可
05827870UKB1203PE-PK174012PEEK
27,230
20,423
22,465(税込)
32日以内出荷
返品不可
05827879UKB1203PE-PP174012PP
9,150
6,863
7,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827888UKB1203PE-PTN174012PTFE
11,500
8,625
9,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
05827897UKB1203PE-S174012SUS304
8,980
6,735
7,409(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827906UKB1203PE-S6174012SUS316
9,050
6,788
7,467(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827915UKB1203PE-Z174012ジルコニア
14,130
10,598
11,658(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829026UKB1204PE-A204714アルミナ
12,580
9,435
10,379(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829035UKB1204PE-G204714ソーダガラス
11,280
8,460
9,306(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829051UKB1204PE-N204714窒化珪素
16,200
12,150
13,365(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829060UKB1204PE-PE204714PE
10,100
7,575
8,333(税込)
32日以内出荷
返品不可
05829069UKB1204PE-PK204714PEEK
24,730
18,548
20,403(税込)
32日以内出荷
返品不可
05829078UKB1204PE-PP204714PP
9,950
7,463
8,209(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829087UKB1204PE-S204714SUS304
9,780
7,335
8,069(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829096UKB1204PE-S6204714SUS316
9,880
7,410
8,151(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829105UKB1204PE-Z204714ジルコニア
14,130
10,598
11,658(税込)
12日以内出荷
返品不可
05830198UKB1205PE-A255215アルミナ
17,100
12,825
14,108(税込)
12日以内出荷
返品不可
05830207UKB1205PE-G255215ソーダガラス
15,200
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
05830216UKB1205PE-N255215窒化珪素
24,980
18,735
20,609(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする