樹脂ベアリング(PP) 1200番台

樹脂ベアリング(PP) 1200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824580UKB1200PP-A30910アルミナ
7,850
5,888
6,477(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824589UKB1200PP-G30910ソーダガラス
7,200
5,400
5,940(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824598UKB1200PP-N30910窒化珪素
9,480
7,110
7,821(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824607UKB1200PP-PP30910PP
6,330
4,748
5,223(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824616UKB1200PP-PTN30910PTFE
8,100
6,075
6,683(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824625UKB1200PP-S30910SUS304
6,440
4,830
5,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824641UKB1200PP-S630910SUS316
6,460
4,845
5,330(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824650UKB1200PP-Z30910ジルコニア
7,630
5,723
6,295(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825736UKB1201PP-A321012アルミナ
8,150
6,113
6,724(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825745UKB1201PP-G321012ソーダガラス
7,800
5,850
6,435(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825761UKB1201PP-N321012窒化珪素
10,480
7,860
8,646(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825770UKB1201PP-PK321012PEEK
19,880
14,910
16,401(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825779UKB1201PP-PP321012PP
6,780
5,085
5,594(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825788UKB1201PP-PTN321012PTFE
8,500
6,375
7,013(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825797UKB1201PP-S321012SUS304
6,650
4,988
5,487(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825806UKB1201PP-S6321012SUS316
6,700
5,025
5,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825815UKB1201PP-Z321012ジルコニア
8,500
6,375
7,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826926UKB1202PP-A351115アルミナ
9,250
6,938
7,632(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826935UKB1202PP-G351115ソーダガラス
8,800
6,600
7,260(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826951UKB1202PP-N351115窒化珪素
11,850
8,888
9,777(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826960UKB1202PP-PE351115PE
7,800
5,850
6,435(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826969UKB1202PP-PK351115PEEK
22,450
16,838
18,522(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826978UKB1202PP-PP351115PP
7,630
5,723
6,295(税込)
12日以内出荷
返品不可
05826987UKB1202PP-PTN351115PTFE
9,550
7,163
7,879(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826996UKB1202PP-S351115SUS304
7,480
5,610
6,171(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827005UKB1202PP-S6351115SUS316
7,550
5,663
6,229(税込)
12日以内出荷
返品不可
05827021UKB1202PP-Z351115ジルコニア
9,600
7,200
7,920(税込)
12日以内出荷
返品不可
05828125UKB1203PP-A401217アルミナ
10,930
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05828141UKB1203PP-G401217ソーダガラス
10,480
7,860
8,646(税込)
12日以内出荷
返品不可
05828150UKB1203PP-N401217窒化珪素
14,130
10,598
11,658(税込)
12日以内出荷
返品不可
05828159UKB1203PP-PE401217PE
9,250
6,938
7,632(税込)
32日以内出荷
返品不可
05828168UKB1203PP-PK401217PEEK
27,050
20,288
22,317(税込)
32日以内出荷
返品不可
05828177UKB1203PP-PP401217PP
9,080
6,810
7,491(税込)
12日以内出荷
返品不可
05828186UKB1203PP-PTN401217PTFE
11,430
8,573
9,430(税込)
32日以内出荷
返品不可
05828195UKB1203PP-S401217SUS304
8,880
6,660
7,326(税込)
12日以内出荷
返品不可
05828211UKB1203PP-S6401217SUS316
8,980
6,735
7,409(税込)
12日以内出荷
返品不可
05828220UKB1203PP-Z401217ジルコニア
11,430
8,573
9,430(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829315UKB1204PP-A471420アルミナ
12,430
9,323
10,255(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829331UKB1204PP-G471420ソーダガラス
11,100
8,325
9,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829340UKB1204PP-N471420窒化珪素
16,050
12,038
13,242(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829349UKB1204PP-PE471420PE
9,950
7,463
8,209(税込)
32日以内出荷
返品不可
05829358UKB1204PP-PK471420PEEK
24,430
18,323
20,155(税込)
32日以内出荷
返品不可
05829367UKB1204PP-PP471420PP
9,800
7,350
8,085(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829376UKB1204PP-S471420SUS304
9,600
7,200
7,920(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829385UKB1204PP-S6471420SUS316
9,730
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
05829401UKB1204PP-Z471420ジルコニア
13,580
10,185
11,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
05830487UKB1205PP-A521525アルミナ
16,800
12,600
13,860(税込)
12日以内出荷
返品不可
05830496UKB1205PP-N521525窒化珪素
24,680
18,510
20,361(税込)
12日以内出荷
返品不可
05830505UKB1205PP-PE521525PE
13,350
10,013
11,014(税込)
32日以内出荷
返品不可
05830521UKB1205PP-PK521525PEEK
52,900
39,675
43,643(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする