曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 1200番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 1200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824756UKB1200PTX-A30910アルミナ
12,750
9,563
10,519(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824765UKB1200PTE-A30910アルミナ
14,000
10,500
11,550(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824781UKB1200PTE-G30910ソーダガラス
13,080
9,810
10,791(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824790UKB1200PTE-N30910窒化珪素
15,480
11,610
12,771(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824799UKB1200PTE-PE30910PE
12,200
9,150
10,065(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824808UKB1200PTE-PK30910PEEK
25,650
19,238
21,162(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824817UKB1200PTE-PP30910PP
12,080
9,060
9,966(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824826UKB1200PTE-PTN30910PTFE
14,080
10,560
11,616(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824835UKB1200PTE-S30910SUS304
11,880
8,910
9,801(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824851UKB1200PTE-S630910SUS316
12,050
9,038
9,942(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824860UKB1200PTE-Z30910ジルコニア
13,300
9,975
10,973(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824869UKB1200PTX-G30910ソーダガラス
11,830
8,873
9,760(税込)
12日以内出荷
返品不可
05824878UKB1200PTG-A30910アルミナ
12,680
9,510
10,461(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824887UKB1200PTG-G30910ソーダガラス
11,750
8,813
9,694(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824896UKB1200PTG-N30910窒化珪素
14,130
10,598
11,658(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824905UKB1200PTG-PE30910PE
10,880
8,160
8,976(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824921UKB1200PTG-PK30910PEEK
24,300
18,225
20,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824930UKB1200PTG-PP30910PP
10,730
8,048
8,853(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824939UKB1200PTG-PTN30910PTFE
12,750
9,563
10,519(税込)
32日以内出荷
返品不可
05824948UKB1200PTG-S30910SUS304
10,550
7,913
8,704(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824957UKB1200PTG-S630910SUS316
10,700
8,025
8,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824966UKB1200PTG-Z30910ジルコニア
11,980
8,985
9,884(税込)
22日以内出荷
返品不可
05824975UKB1200PTX-N30910窒化珪素
14,230
10,673
11,740(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825070UKB1200PTX-PE30910PE
10,950
8,213
9,034(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825079UKB1200PTX-PK30910PEEK
24,400
18,300
20,130(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825088UKB1200PTX-PP30910PP
10,830
8,123
8,935(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825097UKB1200PTX-PTN30910PTFE
12,830
9,623
10,585(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825106UKB1200PTX-S30910SUS304
10,630
7,973
8,770(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825115UKB1200PTX-S630910SUS316
10,800
8,100
8,910(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825131UKB1200PTX-Z30910ジルコニア
12,050
9,038
9,942(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825928UKB1201PTX-A321012アルミナ
13,650
10,238
11,262(税込)
12日以内出荷
返品不可
05825937UKB1201PTE-A321012アルミナ
15,200
11,400
12,540(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825946UKB1201PTE-G321012ソーダガラス
14,580
10,935
12,029(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825955UKB1201PTE-N321012窒化珪素
17,500
13,125
14,438(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825971UKB1201PTE-PE321012PE
13,500
10,125
11,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825980UKB1201PTE-PK321012PEEK
26,900
20,175
22,193(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825989UKB1201PTE-PP321012PP
13,350
10,013
11,014(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825998UKB1201PTE-PTN321012PTFE
15,200
11,400
12,540(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826007UKB1201PTE-S321012SUS304
13,230
9,923
10,915(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826016UKB1201PTE-S6321012SUS316
13,400
10,050
11,055(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826025UKB1201PTE-Z321012ジルコニア
15,500
11,625
12,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826041UKB1201PTX-G321012ソーダガラス
13,030
9,773
10,750(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826050UKB1201PTG-A321012アルミナ
13,500
10,125
11,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826059UKB1201PTG-G321012ソーダガラス
12,880
9,660
10,626(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826068UKB1201PTG-N321012窒化珪素
15,830
11,873
13,060(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826077UKB1201PTG-PE321012PE
11,830
8,873
9,760(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826086UKB1201PTG-PK321012PEEK
25,230
18,923
20,815(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826095UKB1201PTG-PP321012PP
11,680
8,760
9,636(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826111UKB1201PTG-PTN321012PTFE
13,500
10,125
11,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826120UKB1201PTG-S321012SUS304
11,530
8,648
9,513(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする