曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 1200番台

樹脂ベアリング(フェノール) 1200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825140UKB1200SD-A30910アルミナ-30~110℃
9,130
6,848
7,533(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825149UKB1200SD-G30910ソーダガラス-30~110℃
8,200
6,150
6,765(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825158UKB1200SDHG-A30910アルミナ15~200℃
12,330
9,248
10,173(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825167UKB1200SDHG-G30910ソーダガラス15~200℃
11,400
8,550
9,405(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825176UKB1200SDHG-N30910窒化珪素15~200℃
13,800
10,350
11,385(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825185UKB1200SDHG-PE30910PE15~200℃
10,530
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825201UKB1200SDHG-PK30910PEEK15~200℃
23,980
17,985
19,784(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825210UKB1200SDHG-PP30910PP15~200℃
10,400
7,800
8,580(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825219UKB1200SDHG-PTN30910PTFE15~200℃
12,400
9,300
10,230(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825228UKB1200SDHG-S30910SUS30415~200℃
10,200
7,650
8,415(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825237UKB1200SDHG-S630910SUS31615~200℃
10,380
7,785
8,564(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825246UKB1200SDHG-Z30910ジルコニア15~200℃
11,630
8,723
9,595(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825255UKB1200SDK-A30910アルミナ-30~110℃
12,000
9,000
9,900(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825271UKB1200SDK-G30910ソーダガラス-30~110℃
11,080
8,310
9,141(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825280UKB1200SDK-N30910窒化珪素-30~110℃
13,450
10,088
11,097(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825289UKB1200SDK-PE30910PE-30~110℃
10,200
7,650
8,415(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825298UKB1200SDK-PK30910PEEK-30~110℃
23,630
17,723
19,495(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825307UKB1200SDK-PP30910PP-30~110℃
10,050
7,538
8,292(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825316UKB1200SDK-PTN30910PTFE-30~110℃
12,080
9,060
9,966(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825325UKB1200SDK-S30910SUS304-30~110℃
9,880
7,410
8,151(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825341UKB1200SDK-S630910SUS316-30~110℃
10,030
7,523
8,275(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825350UKB1200SDK-Z30910ジルコニア-30~110℃
11,300
8,475
9,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825359UKB1200SD-N30910窒化珪素-30~110℃
10,580
7,935
8,729(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825368UKB1200SD-PE30910PE-30~110℃
7,330
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825377UKB1200SD-PK30910PEEK-30~110℃
20,780
15,585
17,144(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825386UKB1200SD-PP30910PP-30~110℃
7,200
5,400
5,940(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825395UKB1200SD-PTN30910PTFE-30~110℃
9,200
6,900
7,590(税込)
32日以内出荷
返品不可
05825411UKB1200SD-S30910SUS304-30~110℃
7,000
5,250
5,775(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825420UKB1200SD-S630910SUS316-30~110℃
7,180
5,385
5,924(税込)
22日以内出荷
返品不可
05825429UKB1200SD-Z30910ジルコニア-30~110℃
8,430
6,323
6,955(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826330UKB1201SD-A321012アルミナ-30~110℃
9,980
7,485
8,234(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826339UKB1201SD-G321012ソーダガラス-30~110℃
9,350
7,013
7,714(税込)
22日以内出荷
返品不可
05826348UKB1201SDHG-A321012アルミナ15~200℃
12,930
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826357UKB1201SDHG-G321012ソーダガラス15~200℃
12,300
9,225
10,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826366UKB1201SDHG-N321012窒化珪素15~200℃
15,230
11,423
12,565(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826375UKB1201SDHG-PE321012PE15~200℃
11,250
8,438
9,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826391UKB1201SDHG-PK321012PEEK15~200℃
24,650
18,488
20,337(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826400UKB1201SDHG-PP321012PP15~200℃
11,080
8,310
9,141(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826409UKB1201SDHG-PTN321012PTFE15~200℃
12,930
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826418UKB1201SDHG-S321012SUS30415~200℃
10,950
8,213
9,034(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826427UKB1201SDHG-S6321012SUS31615~200℃
11,150
8,363
9,199(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826436UKB1201SDHG-Z321012ジルコニア15~200℃
13,230
9,923
10,915(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826445UKB1201SDK-A321012アルミナ-30~110℃
12,500
9,375
10,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826461UKB1201SDK-G321012ソーダガラス-30~110℃
11,880
8,910
9,801(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826470UKB1201SDK-N321012窒化珪素-30~110℃
14,800
11,100
12,210(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826479UKB1201SDK-PE321012PE-30~110℃
10,800
8,100
8,910(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826488UKB1201SDK-PK321012PEEK-30~110℃
24,200
18,150
19,965(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826497UKB1201SDK-PP321012PP-30~110℃
10,650
7,988
8,787(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826506UKB1201SDK-PTN321012PTFE-30~110℃
12,500
9,375
10,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05826515UKB1201SDK-S321012SUS304-30~110℃
10,530
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする