樹脂ベアリング(UHMWPE) 1300番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 1300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05834870UKB1300PE-A351110アルミナ
8,500
6,375
7,013(税込)
12日以内出荷
返品不可
05834879UKB1300PE-G351110ソーダガラス
8,080
6,060
6,666(税込)
12日以内出荷
返品不可
05834888UKB1300PE-N351110窒化珪素
10,830
8,123
8,935(税込)
12日以内出荷
返品不可
05834897UKB1300PE-PE351110PE
7,180
5,385
5,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
05834906UKB1300PE-PK351110PEEK
20,230
15,173
16,690(税込)
32日以内出荷
返品不可
05834915UKB1300PE-PP351110PP
7,050
5,288
5,817(税込)
12日以内出荷
返品不可
05834931UKB1300PE-PTN351110PTFE
8,750
6,563
7,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
05834940UKB1300PE-S351110SUS304
6,900
5,175
5,693(税込)
12日以内出荷
返品不可
05834949UKB1300PE-S6351110SUS316
6,980
5,235
5,759(税込)
12日以内出荷
返品不可
05834958UKB1300PE-Z351110ジルコニア
8,800
6,600
7,260(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836069UKB1301PE-A371212アルミナ
9,950
7,463
8,209(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836078UKB1301PE-G371212ソーダガラス
9,530
7,148
7,863(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836087UKB1301PE-N371212窒化珪素
12,830
9,623
10,585(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836096UKB1301PE-PE371212PE
8,400
6,300
6,930(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836105UKB1301PE-PK371212PEEK
24,600
18,450
20,295(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836121UKB1301PE-PP371212PP
8,230
6,173
6,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836130UKB1301PE-PTN371212PTFE
10,380
7,785
8,564(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836139UKB1301PE-S371212SUS304
8,050
6,038
6,642(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836148UKB1301PE-S6371212SUS316
8,150
6,113
6,724(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836157UKB1301PE-Z371212ジルコニア
10,380
7,785
8,564(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837268UKB1302PE-A421315アルミナ
11,850
8,888
9,777(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837277UKB1302PE-G421315ソーダガラス
10,530
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837286UKB1302PE-N421315窒化珪素
15,480
11,610
12,771(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837295UKB1302PE-PE421315PE
9,380
7,035
7,739(税込)
32日以内出荷
返品不可
05837311UKB1302PE-PK421315PEEK
23,850
17,888
19,677(税込)
32日以内出荷
返品不可
05837320UKB1302PE-PP421315PP
9,230
6,923
7,615(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837329UKB1302PE-S421315SUS304
10,530
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837338UKB1302PE-S6421315SUS316
11,850
8,888
9,777(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837347UKB1302PE-Z421315ジルコニア
13,380
10,035
11,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838440UKB1303PE-A471417アルミナ
12,500
9,375
10,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838449UKB1303PE-G471417ソーダガラス
11,880
8,910
9,801(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838458UKB1303PE-N471417窒化珪素
15,980
11,985
13,184(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838467UKB1303PE-PE471417PE
10,530
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838476UKB1303PE-PK471417PEEK
30,080
22,560
24,816(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838485UKB1303PE-PP471417PP
10,330
7,748
8,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838501UKB1303PE-PTN471417PTFE
12,900
9,675
10,643(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838510UKB1303PE-S471417SUS304
10,130
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838519UKB1303PE-S6471417SUS316
10,230
7,673
8,440(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838528UKB1303PE-Z471417ジルコニア
12,950
9,713
10,684(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839630UKB1304PE-A521520アルミナ
17,100
12,825
14,108(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839639UKB1304PE-G521520ソーダガラス
13,830
10,373
11,410(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839648UKB1304PE-N521520窒化珪素
20,400
15,300
16,830(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839657UKB1304PE-PE521520PE
12,280
9,210
10,131(税込)
32日以内出荷
返品不可
05839666UKB1304PE-PK521520PEEK
31,480
23,610
25,971(税込)
32日以内出荷
返品不可
05839675UKB1304PE-PP521520PP
12,080
9,060
9,966(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839691UKB1304PE-S521520SUS304
11,800
8,850
9,735(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839700UKB1304PE-S6521520SUS316
11,980
8,985
9,884(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839709UKB1304PE-Z521520ジルコニア
17,630
13,223
14,545(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840795UKB1305PE-A621725アルミナ
20,080
15,060
16,566(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840811UKB1305PE-G621725ソーダガラス
18,250
13,688
15,057(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする