樹脂ベアリング(PPS) 1300番台

樹脂ベアリング(PPS) 1300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05835265UKB1300PS-A351110アルミナ
12,880
9,660
10,626(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835281UKB1300PS-G351110ソーダガラス
12,280
9,210
10,131(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835290UKB1300PS-N351110窒化珪素
15,200
11,400
12,540(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835299UKB1300PS-PE351110PE
11,200
8,400
9,240(税込)
32日以内出荷
返品不可
05835308UKB1300PS-PK351110PEEK
24,600
18,450
20,295(税込)
32日以内出荷
返品不可
05835317UKB1300PS-PP351110PP
11,050
8,288
9,117(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835326UKB1300PS-PTN351110PTFE
12,880
9,660
10,626(税込)
32日以内出荷
返品不可
05835335UKB1300PS-S351110SUS304
10,930
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835351UKB1300PS-S6351110SUS316
11,100
8,325
9,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835360UKB1300PS-Z351110ジルコニア
13,180
9,885
10,874(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836471UKB1301PS-A371212アルミナ
14,900
11,175
12,293(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836480UKB1301PS-G371212ソーダガラス
14,130
10,598
11,658(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836489UKB1301PS-N371212窒化珪素
17,800
13,350
14,685(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836498UKB1301PS-PE371212PE
12,830
9,623
10,585(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836507UKB1301PS-PK371212PEEK
29,580
22,185
24,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836516UKB1301PS-PP371212PP
12,630
9,473
10,420(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836525UKB1301PS-PTN371212PTFE
14,900
11,175
12,293(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836541UKB1301PS-S371212SUS304
12,450
9,338
10,272(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836550UKB1301PS-S6371212SUS316
12,680
9,510
10,461(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836559UKB1301PS-Z371212ジルコニア
15,300
11,475
12,623(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837645UKB1302PS-A421315アルミナ
16,380
12,285
13,514(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837661UKB1302PS-G421315ソーダガラス
16,430
12,323
13,555(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837670UKB1302PS-N421315窒化珪素
21,550
16,163
17,779(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837679UKB1302PS-PE421315PE
15,030
11,273
12,400(税込)
32日以内出荷
返品不可
05837688UKB1302PS-PK421315PEEK
30,050
22,538
24,792(税込)
32日以内出荷
返品不可
05837697UKB1302PS-PP421315PP
14,830
11,123
12,235(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837706UKB1302PS-PTN421315PTFE
16,600
12,450
13,695(税込)
32日以内出荷
返品不可
05837715UKB1302PS-S421315SUS304
14,530
10,898
11,988(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837731UKB1302PS-S6421315SUS316
15,030
11,273
12,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837740UKB1302PS-Z421315ジルコニア
18,080
13,560
14,916(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838826UKB1303PS-A471417アルミナ
19,350
14,513
15,964(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838835UKB1303PS-G471417ソーダガラス
18,430
13,823
15,205(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838851UKB1303PS-N471417窒化珪素
22,830
17,123
18,835(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838860UKB1303PS-PE471417PE
16,850
12,638
13,902(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838869UKB1303PS-PK471417PEEK
36,930
27,698
30,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838878UKB1303PS-PP471417PP
16,600
12,450
13,695(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838887UKB1303PS-PTN471417PTFE
19,350
14,513
15,964(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838896UKB1303PS-S471417SUS304
16,400
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838905UKB1303PS-S6471417SUS316
16,680
12,510
13,761(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838921UKB1303PS-Z471417ジルコニア
19,800
14,850
16,335(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840007UKB1304PS-A521520アルミナ
21,730
16,298
17,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840016UKB1304PS-G521520ソーダガラス
21,830
16,373
18,010(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840025UKB1304PS-N521520窒化珪素
28,650
21,488
23,637(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840041UKB1304PS-PE521520PE
19,950
14,963
16,459(税込)
32日以内出荷
返品不可
05840050UKB1304PS-PK521520PEEK
39,980
29,985
32,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
05840059UKB1304PS-PP521520PP
19,700
14,775
16,253(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840068UKB1304PS-PTN521520PTFE
22,050
16,538
18,192(税込)
32日以内出荷
返品不可
05840077UKB1304PS-S521520SUS304
19,280
14,460
15,906(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840086UKB1304PS-S6521520SUS316
19,950
14,963
16,459(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840095UKB1304PS-Z521520ジルコニア
24,030
18,023
19,825(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする