曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 1300番台

樹脂ベアリング(PTFE) 1300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
使用可能温度範囲-190~120℃材質(外・内輪/保持器)PTFERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05835597UKB1300PTN-A103511アルミナ
12,100
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835606UKB1300PTN-G103511ソーダガラス
11,480
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835615UKB1300PTN-N103511窒化珪素
14,430
10,823
11,905(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835631UKB1300PTN-PE103511PE
10,430
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
05835640UKB1300PTN-PK103511PEEK
23,830
17,873
19,660(税込)
32日以内出荷
返品不可
05835649UKB1300PTN-PP103511PP
10,280
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835658UKB1300PTN-PTN103511PTFE
12,100
8,698
9,568(税込)
32日以内出荷
返品不可
05835667UKB1300PTN-S103511SUS304
10,130
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835676UKB1300PTN-S6103511SUS316
10,330
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
05835685UKB1300PTN-Z103511ジルコニア
12,400
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836796UKB1301PTN-A123712アルミナ
14,330
10,748
11,823(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836805UKB1301PTN-G123712ソーダガラス
13,700
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836821UKB1301PTN-N123712窒化珪素
17,230
12,923
14,215(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836830UKB1301PTN-PE123712PE
12,600
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836839UKB1301PTN-PK123712PEEK
29,000
21,750
23,925(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836848UKB1301PTN-PP123712PP
12,430
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836857UKB1301PTN-PTN123712PTFE
14,580
10,935
12,029(税込)
32日以内出荷
返品不可
05836866UKB1301PTN-S123712SUS304
12,250
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836875UKB1301PTN-S6123712SUS316
12,350
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05836891UKB1301PTN-Z123712ジルコニア
14,730
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837977UKB1302PTN-A154213アルミナ
17,580
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837986UKB1302PTN-G154213ソーダガラス
16,280
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05837995UKB1302PTN-N154213窒化珪素
20,730
15,548
17,103(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838011UKB1302PTN-PE154213PE
14,200
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838020UKB1302PTN-PK154213PEEK
29,230
21,923
24,115(税込)
32日以内出荷
返品不可
05838029UKB1302PTN-PP154213PP
14,950
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838038UKB1302PTN-S154213SUS304
14,780
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838047UKB1302PTN-S6154213SUS316
14,880
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05838056UKB1302PTN-Z154213ジルコニア
17,250
12,938
14,232(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839158UKB1303PTN-A174714アルミナ
18,880
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839167UKB1303PTN-G174714ソーダガラス
18,600
13,950
15,345(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839176UKB1303PTN-N174714窒化珪素
22,530
16,898
18,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839185UKB1303PTN-PE174714PE
17,280
12,960
14,256(税込)
32日以内出荷
返品不可
05839201UKB1303PTN-PK174714PEEK
36,450
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05839210UKB1303PTN-PP174714PP
17,080
12,810
14,091(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839219UKB1303PTN-PTN174714PTFE
19,650
14,738
16,212(税込)
32日以内出荷
返品不可
05839228UKB1303PTN-S174714SUS304
16,850
12,638
13,902(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839237UKB1303PTN-S6174714SUS316
16,980
12,735
14,009(税込)
12日以内出荷
返品不可
05839246UKB1303PTN-Z174714ジルコニア
19,650
14,738
16,212(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840339UKB1304PTN-A205215アルミナ
24,330
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840348UKB1304PTN-G205215ソーダガラス
22,580
16,935
18,629(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840357UKB1304PTN-N205215窒化珪素
29,150
21,863
24,049(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840366UKB1304PTN-PE205215PE
20,830
15,623
17,185(税込)
32日以内出荷
返品不可
05840375UKB1304PTN-PK205215PEEK
39,400
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
05840391UKB1304PTN-PP205215PP
20,830
15,623
17,185(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840400UKB1304PTN-S205215SUS304
20,550
15,413
16,954(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840409UKB1304PTN-S6205215SUS316
20,730
15,548
17,103(税込)
12日以内出荷
返品不可
05840418UKB1304PTN-Z205215ジルコニア
25,850
19,388
21,327(税込)
12日以内出荷
返品不可
05841511UKB1305PTN-A256217アルミナ
33,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05841520UKB1305PTN-G256217ソーダガラス
31,650
23,738
26,112(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする