曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 16000番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 16000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845056UKB16001PE-A28712アルミナ
4,500
3,375
3,713(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845065UKB16001PE-G28712ソーダガラス
4,420
3,315
3,647(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845081UKB16001PE-N28712窒化珪素
5,710
4,283
4,711(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845090UKB16001PE-PE28712PE
4,070
3,053
3,358(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845099UKB16001PE-PK28712PEEK
6,850
5,138
5,652(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845108UKB16001PE-PP28712PP
4,030
3,023
3,325(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845117UKB16001PE-PTN28712PTFE
4,760
3,570
3,927(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845126UKB16001PE-S28712SUS304
3,940
2,955
3,251(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845135UKB16001PE-S628712SUS316
3,980
2,985
3,284(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845151UKB16001PE-Z28712ジルコニア
4,760
3,570
3,927(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846255UKB16002PE-A32815アルミナ
6,170
4,628
5,091(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846271UKB16002PE-G32815ソーダガラス
5,530
4,148
4,563(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846280UKB16002PE-N32815窒化珪素
7,750
5,813
6,394(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846289UKB16002PE-PE32815PE
4,910
3,683
4,051(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846298UKB16002PE-PK32815PEEK
7,950
5,963
6,559(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846307UKB16002PE-PP32815PP
4,880
3,660
4,026(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846316UKB16002PE-S32815SUS304
4,780
3,585
3,944(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846325UKB16002PE-S632815SUS316
4,820
3,615
3,977(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846341UKB16002PE-Z32815ジルコニア
6,730
5,048
5,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847427UKB16003PE-A35817アルミナ
6,570
4,928
5,421(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847436UKB16003PE-G35817ソーダガラス
6,050
4,538
4,992(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847445UKB16003PE-N35817窒化珪素
8,580
6,435
7,079(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847461UKB16003PE-PE35817PE
5,390
4,043
4,447(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847470UKB16003PE-PK35817PEEK
8,800
6,600
7,260(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847479UKB16003PE-PP35817PP
5,320
3,990
4,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847488UKB16003PE-S35817SUS304
5,210
3,908
4,299(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847497UKB16003PE-S635817SUS316
5,280
3,960
4,356(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847506UKB16003PE-Z35817ジルコニア
7,400
5,550
6,105(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848599UKB16004PE-A42820アルミナ
7,190
5,393
5,932(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848608UKB16004PE-G42820ソーダガラス
7,070
5,303
5,833(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848617UKB16004PE-N42820窒化珪素
9,030
6,773
7,450(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848626UKB16004PE-PE42820PE
6,400
4,800
5,280(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848635UKB16004PE-PK42820PEEK
10,380
7,785
8,564(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848651UKB16004PE-PP42820PP
6,320
4,740
5,214(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848660UKB16004PE-PTN42820PTFE
7,580
5,685
6,254(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848669UKB16004PE-S42820SUS304
6,420
4,815
5,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848678UKB16004PE-S642820SUS316
6,460
4,845
5,330(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848687UKB16004PE-Z42820ジルコニア
7,700
5,775
6,353(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849798UKB16005PE-A47825アルミナ
7,610
5,708
6,279(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849807UKB16005PE-G47825ソーダガラス
7,480
5,610
6,171(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849816UKB16005PE-N47825窒化珪素
9,750
7,313
8,044(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849825UKB16005PE-PE47825PE
6,700
5,025
5,528(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849841UKB16005PE-PK47825PEEK
12,050
9,038
9,942(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849850UKB16005PE-PP47825PP
6,610
4,958
5,454(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849859UKB16005PE-PTN47825PTFE
8,080
6,060
6,666(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849868UKB16005PE-S47825SUS304
6,480
4,860
5,346(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849877UKB16005PE-S647825SUS316
6,550
4,913
5,404(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849886UKB16005PE-Z47825ジルコニア
8,080
6,060
6,666(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850997UKB16006PE-A55930アルミナ
9,710
7,283
8,011(税込)
12日以内出荷
返品不可
05851006UKB16006PE-G55930ソーダガラス
8,840
6,630
7,293(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする