樹脂ベアリング(PEEK) 16000番台

樹脂ベアリング(PEEK) 16000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845160UKB16001PK-A28712アルミナ
8,700
6,525
7,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845169UKB16001PK-G28712ソーダガラス
8,400
6,300
6,930(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845275UKB16001PK-N28712窒化珪素
9,880
7,410
8,151(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845291UKB16001PK-PE28712PE
7,880
5,910
6,501(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845300UKB16001PK-PK28712PEEK
14,580
10,935
12,029(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845309UKB16001PK-PP28712PP
7,800
5,850
6,435(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845318UKB16001PK-PTN28712PTFE
8,700
6,525
7,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845327UKB16001PK-S28712SUS304
7,730
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845336UKB16001PK-S628712SUS316
7,830
5,873
6,460(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845345UKB16001PK-Z28712ジルコニア
8,880
6,660
7,326(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846350UKB16002PK-A32815アルミナ
10,950
8,213
9,034(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846359UKB16002PK-G32815ソーダガラス
11,000
8,250
9,075(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846465UKB16002PK-N32815窒化珪素
13,550
10,163
11,179(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846481UKB16002PK-PE32815PE
10,300
7,725
8,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846490UKB16002PK-PK32815PEEK
17,800
13,350
14,685(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846499UKB16002PK-PP32815PP
10,200
7,650
8,415(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846508UKB16002PK-PTN32815PTFE
11,080
8,310
9,141(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846517UKB16002PK-S32815SUS304
10,030
7,523
8,275(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846526UKB16002PK-S632815SUS316
10,280
7,710
8,481(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846535UKB16002PK-Z32815ジルコニア
11,830
8,873
9,760(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847515UKB16003PK-A35817アルミナ
12,480
9,360
10,296(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847531UKB16003PK-G35817ソーダガラス
12,500
9,375
10,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847637UKB16003PK-N35817窒化珪素
15,350
11,513
12,664(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847646UKB16003PK-PE35817PE
11,730
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847655UKB16003PK-PK35817PEEK
20,080
15,060
16,566(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847671UKB16003PK-PP35817PP
11,630
8,723
9,595(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847680UKB16003PK-PTN35817PTFE
12,600
9,450
10,395(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847689UKB16003PK-S35817SUS304
11,450
8,588
9,447(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847698UKB16003PK-S635817SUS316
11,730
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847707UKB16003PK-Z35817ジルコニア
13,430
10,073
11,080(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848696UKB16004PK-A42820アルミナ
16,200
12,150
13,365(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848705UKB16004PK-G42820ソーダガラス
15,730
11,798
12,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848818UKB16004PK-N42820窒化珪素
17,930
13,448
14,793(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848827UKB16004PK-PE42820PE
14,930
11,198
12,318(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848836UKB16004PK-PK42820PEEK
24,980
18,735
20,609(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848845UKB16004PK-PP42820PP
14,830
11,123
12,235(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848861UKB16004PK-PTN42820PTFE
16,200
12,150
13,365(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848870UKB16004PK-S42820SUS304
14,730
11,048
12,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848879UKB16004PK-S642820SUS316
14,850
11,138
12,252(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848888UKB16004PK-Z42820ジルコニア
16,430
12,323
13,555(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849895UKB16005PK-A47825アルミナ
18,880
14,160
15,576(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849911UKB16005PK-G47825ソーダガラス
18,350
13,763
15,139(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850017UKB16005PK-N47825窒化珪素
20,900
15,675
17,243(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850026UKB16005PK-PE47825PE
17,430
13,073
14,380(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850035UKB16005PK-PK47825PEEK
29,150
21,863
24,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850051UKB16005PK-PP47825PP
17,280
12,960
14,256(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850060UKB16005PK-PTN47825PTFE
18,880
14,160
15,576(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850069UKB16005PK-S47825SUS304
17,150
12,863
14,149(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850078UKB16005PK-S647825SUS316
17,330
12,998
14,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850087UKB16005PK-Z47825ジルコニア
19,150
14,363
15,799(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする