樹脂ベアリング(PP) 16000番台

樹脂ベアリング(PP) 16000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845361UKB16001PP-A28712アルミナ
4,460
3,345
3,680(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845370UKB16001PP-G28712ソーダガラス
4,400
3,300
3,630(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845379UKB16001PP-N28712窒化珪素
5,690
4,268
4,695(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845388UKB16001PP-PE28712PE
4,040
3,030
3,333(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845397UKB16001PP-PK28712PEEK
6,850
5,138
5,652(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845406UKB16001PP-PP28712PP
3,980
2,985
3,284(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845415UKB16001PP-PTN28712PTFE
4,710
3,533
3,886(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845431UKB16001PP-S28712SUS304
3,920
2,940
3,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845440UKB16001PP-S628712SUS316
3,940
2,955
3,251(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845449UKB16001PP-Z28712ジルコニア
4,710
3,533
3,886(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846551UKB16002PP-A32815アルミナ
6,130
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846560UKB16002PP-G32815ソーダガラス
5,460
4,095
4,505(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846569UKB16002PP-N32815窒化珪素
7,730
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846578UKB16002PP-PE32815PE
4,890
3,668
4,035(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846587UKB16002PP-PK32815PEEK
7,880
5,910
6,501(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846596UKB16002PP-PP32815PP
4,820
3,615
3,977(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846605UKB16002PP-S32815SUS304
4,710
3,533
3,886(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846621UKB16002PP-S632815SUS316
4,780
3,585
3,944(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846630UKB16002PP-Z32815ジルコニア
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847716UKB16003PP-A35817アルミナ
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847725UKB16003PP-G35817ソーダガラス
6,000
4,500
4,950(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847741UKB16003PP-N35817窒化珪素
8,530
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847750UKB16003PP-PE35817PE
5,340
4,005
4,406(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847759UKB16003PP-PK35817PEEK
8,750
6,563
7,219(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847768UKB16003PP-PP35817PP
5,280
3,960
4,356(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847777UKB16003PP-S35817SUS304
5,170
3,878
4,266(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847786UKB16003PP-S635817SUS316
5,210
3,908
4,299(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847795UKB16003PP-Z35817ジルコニア
7,150
5,363
5,899(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848897UKB16004PP-A42820アルミナ
7,110
5,333
5,866(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848906UKB16004PP-G42820ソーダガラス
7,000
5,250
5,775(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848915UKB16004PP-N42820窒化珪素
8,950
6,713
7,384(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848931UKB16004PP-PE42820PE
6,330
4,748
5,223(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848940UKB16004PP-PK42820PEEK
10,330
7,748
8,523(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848949UKB16004PP-PP42820PP
6,440
4,830
5,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848958UKB16004PP-PTN42820PTFE
7,500
5,625
6,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848967UKB16004PP-S42820SUS304
6,340
4,755
5,231(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848976UKB16004PP-S642820SUS316
6,400
4,800
5,280(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848985UKB16004PP-Z42820ジルコニア
7,500
5,625
6,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850096UKB16005PP-A47825アルミナ
7,500
5,625
6,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850105UKB16005PP-G47825ソーダガラス
7,380
5,535
6,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850121UKB16005PP-N47825窒化珪素
9,650
7,238
7,962(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850130UKB16005PP-PE47825PE
6,600
4,950
5,445(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850139UKB16005PP-PK47825PEEK
11,950
8,963
9,859(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850148UKB16005PP-PP47825PP
6,480
4,860
5,346(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850157UKB16005PP-PTN47825PTFE
6,600
4,950
5,445(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850166UKB16005PP-S47825SUS304
6,360
4,770
5,247(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850175UKB16005PP-S647825SUS316
6,420
4,815
5,297(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850191UKB16005PP-Z47825ジルコニア
7,980
5,985
6,584(税込)
12日以内出荷
返品不可
05851286UKB16006PP-A55930アルミナ
9,570
7,178
7,896(税込)
12日以内出荷
返品不可
05851295UKB16006PP-G55930ソーダガラス
8,690
6,518
7,170(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする