樹脂ベアリング(PPS) 16000番台

樹脂ベアリング(PPS) 16000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845458UKB16001PS-A28712アルミナ
7,100
5,325
5,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845467UKB16001PS-G28712ソーダガラス
6,800
5,100
5,610(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845476UKB16001PS-N28712窒化珪素
8,280
6,210
6,831(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845485UKB16001PS-PE28712PE
6,280
4,710
5,181(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845501UKB16001PS-PK28712PEEK
12,980
9,735
10,709(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845510UKB16001PS-PP28712PP
6,410
4,808
5,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845519UKB16001PS-PTN28712PTFE
7,100
5,325
5,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845528UKB16001PS-S28712SUS304
6,340
4,755
5,231(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845537UKB16001PS-S628712SUS316
6,440
4,830
5,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845546UKB16001PS-Z28712ジルコニア
7,280
5,460
6,006(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846639UKB16002PS-A32815アルミナ
8,550
6,413
7,054(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846648UKB16002PS-G32815ソーダガラス
8,580
6,435
7,079(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846657UKB16002PS-N32815窒化珪素
11,150
8,363
9,199(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846666UKB16002PS-PE32815PE
7,880
5,910
6,501(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846675UKB16002PS-PK32815PEEK
15,400
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846691UKB16002PS-PP32815PP
7,780
5,835
6,419(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846700UKB16002PS-PTN32815PTFE
8,680
6,510
7,161(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846709UKB16002PS-S32815SUS304
7,630
5,723
6,295(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846718UKB16002PS-S632815SUS316
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846727UKB16002PS-Z32815ジルコニア
9,400
7,050
7,755(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847811UKB16003PS-A35817アルミナ
9,380
7,035
7,739(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847820UKB16003PS-G35817ソーダガラス
9,430
7,073
7,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847829UKB16003PS-N35817窒化珪素
12,250
9,188
10,107(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847838UKB16003PS-PE35817PE
8,650
6,488
7,137(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847847UKB16003PS-PK35817PEEK
16,980
12,735
14,009(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847856UKB16003PS-PP35817PP
8,530
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847865UKB16003PS-PTN35817PTFE
9,500
7,125
7,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847881UKB16003PS-S35817SUS304
8,350
6,263
6,889(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847890UKB16003PS-S635817SUS316
8,630
6,473
7,120(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847899UKB16003PS-Z35817ジルコニア
10,330
7,748
8,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849001UKB16004PS-A42820アルミナ
11,430
8,573
9,430(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849010UKB16004PS-G42820ソーダガラス
10,950
8,213
9,034(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849019UKB16004PS-N42820窒化珪素
13,150
9,863
10,849(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849028UKB16004PS-PE42820PE
10,150
7,613
8,374(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849037UKB16004PS-PK42820PEEK
20,230
15,173
16,690(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849046UKB16004PS-PP42820PP
10,050
7,538
8,292(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849055UKB16004PS-PTN42820PTFE
11,430
8,573
9,430(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849071UKB16004PS-S42820SUS304
9,950
7,463
8,209(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849080UKB16004PS-S642820SUS316
10,080
7,560
8,316(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849089UKB16004PS-Z42820ジルコニア
11,650
8,738
9,612(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850200UKB16005PS-A47825アルミナ
13,150
9,863
10,849(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850209UKB16005PS-G47825ソーダガラス
12,600
9,450
10,395(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850218UKB16005PS-N47825窒化珪素
15,180
11,385
12,524(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850227UKB16005PS-PE47825PE
11,680
8,760
9,636(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850236UKB16005PS-PK47825PEEK
23,400
17,550
19,305(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850245UKB16005PS-PP47825PP
11,550
8,663
9,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850261UKB16005PS-PTN47825PTFE
13,150
9,863
10,849(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850270UKB16005PS-S47825SUS304
11,430
8,573
9,430(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850279UKB16005PS-S647825SUS316
11,580
8,685
9,554(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850288UKB16005PS-Z47825ジルコニア
13,400
10,050
11,055(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする