樹脂ベアリング(PTFE) 16000番台

樹脂ベアリング(PTFE) 16000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845790UKB16001PTN-A28712アルミナ
6,710
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845799UKB16001PTN-G28712ソーダガラス
6,420
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845808UKB16001PTN-N28712窒化珪素
7,850
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845817UKB16001PTN-PE28712PE
6,060
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845826UKB16001PTN-PK28712PEEK
12,550
8,898
9,788(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845835UKB16001PTN-PP28712PP
5,990
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845851UKB16001PTN-PTN28712PTFE
6,700
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845860UKB16001PTN-S28712SUS304
5,940
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845869UKB16001PTN-S628712SUS316
6,030
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
05845878UKB16001PTN-Z28712ジルコニア
6,850
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846971UKB16002PTN-A32815アルミナ
8,590
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846980UKB16002PTN-G32815ソーダガラス
8,000
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846989UKB16002PTN-N32815窒化珪素
10,550
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
05846998UKB16002PTN-PE32815PE
7,330
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847007UKB16002PTN-PK32815PEEK
14,800
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847016UKB16002PTN-PP32815PP
7,250
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847025UKB16002PTN-S32815SUS304
7,170
5,098
5,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847041UKB16002PTN-S632815SUS316
7,320
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
05847050UKB16002PTN-Z32815ジルコニア
9,150
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848136UKB16003PTN-A35817アルミナ
9,250
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848145UKB16003PTN-G35817ソーダガラス
8,860
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848161UKB16003PTN-N35817窒化珪素
11,680
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848170UKB16003PTN-PE35817PE
8,080
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848179UKB16003PTN-PK35817PEEK
16,400
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05848188UKB16003PTN-PP35817PP
7,950
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848197UKB16003PTN-S35817SUS304
7,800
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848206UKB16003PTN-S635817SUS316
8,070
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
05848215UKB16003PTN-Z35817ジルコニア
9,900
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849326UKB16004PTN-A42820アルミナ
10,960
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849335UKB16004PTN-G42820ソーダガラス
10,360
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849351UKB16004PTN-N42820窒化珪素
12,530
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849360UKB16004PTN-PE42820PE
9,680
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849369UKB16004PTN-PK42820PEEK
19,580
14,685
16,154(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849378UKB16004PTN-PP42820PP
9,580
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849387UKB16004PTN-PTN42820PTFE
10,880
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
05849396UKB16004PTN-S42820SUS304
9,480
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849405UKB16004PTN-S642820SUS316
9,550
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05849421UKB16004PTN-Z42820ジルコニア
11,630
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850525UKB16005PTN-A47825アルミナ
12,670
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850541UKB16005PTN-G47825ソーダガラス
12,480
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850550UKB16005PTN-N47825窒化珪素
14,750
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850559UKB16005PTN-PE47825PE
11,700
8,298
9,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850568UKB16005PTN-PK47825PEEK
22,930
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850577UKB16005PTN-PP47825PP
11,580
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850586UKB16005PTN-PTN47825PTFE
13,080
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
05850595UKB16005PTN-S47825SUS304
11,460
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850611UKB16005PTN-S647825SUS316
11,500
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05850620UKB16005PTN-Z47825ジルコニア
13,080
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
05851706UKB16006PTN-A55930アルミナ
16,460
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05851715UKB16006PTN-G55930ソーダガラス
15,610
11,708
12,879(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする