曜日別特売

樹脂ベアリング(フェノール) 16000番台

樹脂ベアリング(フェノール) 16000番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05845957UKB16001SD-A28712アルミナ-30~110℃
6,060
4,545
5,000(税込)
22日以内出荷
返品不可
05845966UKB16001SD-G28712ソーダガラス-30~110℃
5,760
4,320
4,752(税込)
22日以内出荷
返品不可
05845975UKB16001SDHG-A28712アルミナ15~200℃
7,500
5,625
6,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
05845991UKB16001SDHG-G28712ソーダガラス15~200℃
7,200
5,400
5,940(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846000UKB16001SDHG-N28712窒化珪素15~200℃
8,680
6,510
7,161(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846009UKB16001SDHG-PE28712PE15~200℃
6,680
5,010
5,511(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846018UKB16001SDHG-PK28712PEEK15~200℃
13,380
10,035
11,039(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846027UKB16001SDHG-PP28712PP15~200℃
6,600
4,950
5,445(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846036UKB16001SDHG-PTN28712PTFE15~200℃
7,500
5,625
6,188(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846045UKB16001SDHG-S28712SUS30415~200℃
6,530
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846061UKB16001SDHG-S628712SUS31615~200℃
6,630
4,973
5,470(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846070UKB16001SDHG-Z28712ジルコニア15~200℃
7,650
5,738
6,312(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846079UKB16001SDK-A28712アルミナ-30~110℃
7,380
5,535
6,089(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846088UKB16001SDK-G28712ソーダガラス-30~110℃
7,080
5,310
5,841(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846097UKB16001SDK-N28712窒化珪素-30~110℃
8,530
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846106UKB16001SDK-PE28712PE-30~110℃
6,530
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846115UKB16001SDK-PK28712PEEK-30~110℃
13,230
9,923
10,915(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846131UKB16001SDK-PP28712PP-30~110℃
6,450
4,838
5,322(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846140UKB16001SDK-PTN28712PTFE-30~110℃
7,380
5,535
6,089(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846149UKB16001SDK-S28712SUS304-30~110℃
6,400
4,800
5,280(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846158UKB16001SDK-S628712SUS316-30~110℃
6,480
4,860
5,346(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846167UKB16001SDK-Z28712ジルコニア-30~110℃
7,530
5,648
6,213(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846176UKB16001SD-N28712窒化珪素-30~110℃
7,030
5,273
5,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
05846185UKB16001SD-PE28712PE-30~110℃
5,240
3,930
4,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846201UKB16001SD-PK28712PEEK-30~110℃
11,730
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846210UKB16001SD-PP28712PP-30~110℃
5,160
3,870
4,257(税込)
22日以内出荷
返品不可
05846219UKB16001SD-PTN28712PTFE-30~110℃
6,060
4,545
5,000(税込)
32日以内出荷
返品不可
05846228UKB16001SD-S28712SUS304-30~110℃
5,090
3,818
4,200(税込)
22日以内出荷
返品不可
05846237UKB16001SD-S628712SUS316-30~110℃
5,190
3,893
4,282(税込)
22日以内出荷
返品不可
05846246UKB16001SD-Z28712ジルコニア-30~110℃
6,240
4,680
5,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
05847129UKB16002SD-A32815アルミナ-30~110℃
6,530
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
05847138UKB16002SD-G32815ソーダガラス-30~110℃
6,550
4,913
5,404(税込)
22日以内出荷
返品不可
05847147UKB16002SDHG-A32815アルミナ15~200℃
8,900
6,675
7,343(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847156UKB16002SDHG-G32815ソーダガラス15~200℃
8,930
6,698
7,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847165UKB16002SDHG-N32815窒化珪素15~200℃
11,480
8,610
9,471(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847181UKB16002SDHG-PE32815PE15~200℃
8,230
6,173
6,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847190UKB16002SDHG-PK32815PEEK15~200℃
15,730
11,798
12,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847199UKB16002SDHG-PP32815PP15~200℃
8,130
6,098
6,708(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847208UKB16002SDHG-PTN32815PTFE15~200℃
9,000
6,750
7,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847217UKB16002SDHG-S32815SUS30415~200℃
7,980
5,985
6,584(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847226UKB16002SDHG-S632815SUS31615~200℃
8,230
6,173
6,790(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847235UKB16002SDHG-Z32815ジルコニア15~200℃
9,750
7,313
8,044(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847251UKB16002SDK-A32815アルミナ-30~110℃
8,650
6,488
7,137(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847260UKB16002SDK-G32815ソーダガラス-30~110℃
8,680
6,510
7,161(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847269UKB16002SDK-N32815窒化珪素-30~110℃
11,250
8,438
9,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847278UKB16002SDK-PE32815PE-30~110℃
8,000
6,000
6,600(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847287UKB16002SDK-PK32815PEEK-30~110℃
15,500
11,625
12,788(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847296UKB16002SDK-PP32815PP-30~110℃
7,880
5,910
6,501(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847305UKB16002SDK-PTN32815PTFE-30~110℃
8,780
6,585
7,244(税込)
32日以内出荷
返品不可
05847321UKB16002SDK-S32815SUS304-30~110℃
7,730
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする