樹脂ベアリング(UHMWPE) 2200番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 2200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05855678UKB2200PE-A301410アルミナ
8,000
6,000
6,600(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855687UKB2200PE-G301410ソーダガラス
7,130
5,348
5,883(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855696UKB2200PE-N301410窒化珪素
10,430
7,823
8,605(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855705UKB2200PE-PE301410PE
6,350
4,763
5,239(税込)
32日以内出荷
返品不可
05855721UKB2200PE-PK301410PEEK
16,100
12,075
13,283(税込)
32日以内出荷
返品不可
05855730UKB2200PE-PP301410PP
6,460
4,845
5,330(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855739UKB2200PE-S301410SUS304
6,340
4,755
5,231(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855748UKB2200PE-S6301410SUS316
6,410
4,808
5,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855757UKB2200PE-Z301410ジルコニア
9,030
6,773
7,450(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856850UKB2201PE-A321412アルミナ
9,100
6,825
7,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856859UKB2201PE-G321412ソーダガラス
8,080
6,060
6,666(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856868UKB2201PE-N321412窒化珪素
11,930
8,948
9,843(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856877UKB2201PE-PE321412PE
7,180
5,385
5,924(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856886UKB2201PE-PK321412PEEK
18,450
13,838
15,222(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856895UKB2201PE-PP321412PP
7,050
5,288
5,817(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856911UKB2201PE-S321412SUS304
6,900
5,175
5,693(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856920UKB2201PE-S6321412SUS316
7,000
5,250
5,775(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856929UKB2201PE-Z321412ジルコニア
10,300
7,725
8,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858015UKB2202PE-A351415アルミナ
9,550
7,163
7,879(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858031UKB2202PE-G351415ソーダガラス
8,530
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858040UKB2202PE-N351415窒化珪素
12,380
9,285
10,214(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858049UKB2202PE-PE351415PE
7,630
5,723
6,295(税込)
32日以内出荷
返品不可
05858058UKB2202PE-PK351415PEEK
18,980
14,235
15,659(税込)
32日以内出荷
返品不可
05858067UKB2202PE-PP351415PP
7,500
5,625
6,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858076UKB2202PE-S351415SUS304
7,350
5,513
6,064(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858085UKB2202PE-S6351415SUS316
7,450
5,588
6,147(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858101UKB2202PE-Z351415ジルコニア
10,750
8,063
8,869(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859187UKB2203PE-A401617アルミナ
11,950
8,963
9,859(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859196UKB2203PE-G401617ソーダガラス
10,530
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859205UKB2203PE-N401617窒化珪素
17,200
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859221UKB2203PE-PE401617PE
9,430
7,073
7,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
05859230UKB2203PE-PK401617PEEK
36,030
27,023
29,725(税込)
32日以内出荷
返品不可
05859239UKB2203PE-PP401617PP
9,300
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859248UKB2203PE-PTN401617PTFE
10,880
8,160
8,976(税込)
32日以内出荷
返品不可
05859257UKB2203PE-S401617SUS304
9,100
6,825
7,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859266UKB2203PE-Z401617ジルコニア
13,400
10,050
11,055(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860359UKB2204PE-A471820アルミナ
13,900
10,425
11,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860368UKB2204PE-G471820ソーダガラス
12,250
9,188
10,107(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860377UKB2204PE-N471820窒化珪素
19,800
14,850
16,335(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860386UKB2204PE-PK471820PEEK
40,980
30,735
33,809(税込)
32日以内出荷
返品不可
05860395UKB2204PE-PP471820PP
10,700
8,025
8,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860411UKB2204PE-PTN471820PTFE
12,650
9,488
10,437(税込)
32日以内出荷
返品不可
05860420UKB2204PE-S471820SUS304
10,630
7,973
8,770(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860429UKB2204PE-Z471820ジルコニア
15,500
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861409UKB2205PE-A521825アルミナ
24,680
18,510
20,361(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861418UKB2205PE-G521825ソーダガラス
15,230
11,423
12,565(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861427UKB2205PE-N521825窒化珪素
28,150
21,113
23,224(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861436UKB2205PE-PP521825PP
13,200
9,900
10,890(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861445UKB2205PE-PTN521825PTFE
15,600
11,700
12,870(税込)
32日以内出荷
返品不可
05861461UKB2205PE-S521825SUS304
13,300
9,975
10,973(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする