曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 2200番台

樹脂ベアリング(PP) 2200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05855967UKB2200PP-A301410アルミナ
7,930
5,948
6,543(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855976UKB2200PP-G301410ソーダガラス
7,050
5,288
5,817(税込)
12日以内出荷
返品不可
05855985UKB2200PP-N301410窒化珪素
10,350
7,763
8,539(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856001UKB2200PP-PE301410PE
6,300
4,725
5,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856010UKB2200PP-PK301410PEEK
15,900
11,925
13,118(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856019UKB2200PP-PP301410PP
6,390
4,793
5,272(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856028UKB2200PP-S301410SUS304
6,260
4,695
5,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856037UKB2200PP-S6301410SUS316
6,340
4,755
5,231(税込)
12日以内出荷
返品不可
05856046UKB2200PP-Z301410ジルコニア
8,700
6,525
7,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05857139UKB2201PP-A321412アルミナ
7,930
5,948
6,543(税込)
12日以内出荷
返品不可
05857148UKB2201PP-G321412ソーダガラス
8,000
6,000
6,600(税込)
12日以内出荷
返品不可
05857157UKB2201PP-N321412窒化珪素
11,850
8,888
9,777(税込)
12日以内出荷
返品不可
05857166UKB2201PP-PE321412PE
7,100
5,325
5,858(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857175UKB2201PP-PK321412PEEK
18,330
13,748
15,123(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857191UKB2201PP-PP321412PP
6,980
5,235
5,759(税込)
12日以内出荷
返品不可
05857200UKB2201PP-S321412SUS304
6,850
5,138
5,652(税込)
12日以内出荷
返品不可
05857209UKB2201PP-S6321412SUS316
6,930
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
05857218UKB2201PP-Z321412ジルコニア
9,930
7,448
8,193(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858311UKB2202PP-A351415アルミナ
9,450
7,088
7,797(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858320UKB2202PP-G351415ソーダガラス
8,450
6,338
6,972(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858329UKB2202PP-N351415窒化珪素
12,300
9,225
10,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858338UKB2202PP-PE351415PE
7,550
5,663
6,229(税込)
32日以内出荷
返品不可
05858347UKB2202PP-PK351415PEEK
18,830
14,123
15,535(税込)
32日以内出荷
返品不可
05858356UKB2202PP-PP351415PP
7,430
5,573
6,130(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858365UKB2202PP-S351415SUS304
7,280
5,460
6,006(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858381UKB2202PP-S6351415SUS316
7,380
5,535
6,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
05858390UKB2202PP-Z351415ジルコニア
10,380
7,785
8,564(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859476UKB2203PP-A401617アルミナ
11,730
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859485UKB2203PP-G401617ソーダガラス
10,430
7,823
8,605(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859501UKB2203PP-N401617窒化珪素
16,980
12,735
14,009(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859510UKB2203PP-PE401617PE
9,330
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
05859519UKB2203PP-PK401617PEEK
35,800
26,850
29,535(税込)
32日以内出荷
返品不可
05859528UKB2203PP-PP401617PP
9,180
6,885
7,574(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859537UKB2203PP-PTN401617PTFE
10,750
8,063
8,869(税込)
32日以内出荷
返品不可
05859546UKB2203PP-S401617SUS304
8,980
6,735
7,409(税込)
12日以内出荷
返品不可
05859555UKB2203PP-Z401617ジルコニア
13,300
9,975
10,973(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860621UKB2204PP-A471820アルミナ
13,580
10,185
11,204(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860630UKB2204PP-G471820ソーダガラス
12,050
9,038
9,942(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860639UKB2204PP-N471820窒化珪素
19,480
14,610
16,071(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860648UKB2204PP-PK471820PEEK
40,650
30,488
33,537(税込)
32日以内出荷
返品不可
05860657UKB2204PP-PP471820PP
10,680
8,010
8,811(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860666UKB2204PP-PTN471820PTFE
11,580
8,685
9,554(税込)
32日以内出荷
返品不可
05860675UKB2204PP-S471820SUS304
10,430
7,823
8,605(税込)
12日以内出荷
返品不可
05860691UKB2204PP-Z471820ジルコニア
15,300
11,475
12,623(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861671UKB2205PP-A521825アルミナ
24,200
18,150
19,965(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861680UKB2205PP-G521825ソーダガラス
13,350
10,013
11,014(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861689UKB2205PP-N521825窒化珪素
27,680
20,760
22,836(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861698UKB2205PP-PP521825PP
12,980
9,735
10,709(税込)
12日以内出荷
返品不可
05861707UKB2205PP-PTN521825PTFE
15,350
11,513
12,664(税込)
32日以内出荷
返品不可
05861716UKB2205PP-S521825SUS304
13,050
9,788
10,767(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする