樹脂ベアリング(フェノール) 2200番台

樹脂ベアリング(フェノール) 2200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
249件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
材質(ボール)
使用可能温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05856545UKB2200SD-A103014アルミナ-30~110℃
8,780
6,585
7,244(税込)
22日以内出荷
返品不可
05856561UKB2200SD-G103014ソーダガラス-30~110℃
8,830
6,623
7,285(税込)
22日以内出荷
返品不可
05856570UKB2200SDHG-A103014アルミナ15~200℃
11,630
8,723
9,595(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856579UKB2200SDHG-G103014ソーダガラス15~200℃
11,650
8,738
9,612(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856588UKB2200SDHG-N103014窒化珪素15~200℃
15,080
11,310
12,441(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856597UKB2200SDHG-PE103014PE15~200℃
10,730
8,048
8,853(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856606UKB2200SDHG-PK103014PEEK15~200℃
20,750
15,563
17,119(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856615UKB2200SDHG-PP103014PP15~200℃
10,600
7,950
8,745(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856631UKB2200SDHG-PTN103014PTFE15~200℃
11,780
8,835
9,719(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856640UKB2200SDHG-S103014SUS30415~200℃
10,380
7,785
8,564(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856649UKB2200SDHG-S6103014SUS31615~200℃
10,730
8,048
8,853(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856658UKB2200SDHG-Z103014ジルコニア15~200℃
12,750
9,563
10,519(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856667UKB2200SDK-A103014アルミナ-30~110℃
11,250
8,438
9,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856676UKB2200SDK-G103014ソーダガラス-30~110℃
11,280
8,460
9,306(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856685UKB2200SDK-N103014窒化珪素-30~110℃
14,700
11,025
12,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856701UKB2200SDK-PE103014PE-30~110℃
10,350
7,763
8,539(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856710UKB2200SDK-PK103014PEEK-30~110℃
20,380
15,285
16,814(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856719UKB2200SDK-PP103014PP-30~110℃
10,230
7,673
8,440(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856728UKB2200SDK-PTN103014PTFE-30~110℃
11,400
8,550
9,405(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856737UKB2200SDK-S103014SUS304-30~110℃
10,000
7,500
8,250(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856746UKB2200SDK-S6103014SUS316-30~110℃
10,350
7,763
8,539(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856755UKB2200SDK-Z103014ジルコニア-30~110℃
12,380
9,285
10,214(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856771UKB2200SD-N103014窒化珪素-30~110℃
12,250
9,188
10,107(税込)
22日以内出荷
返品不可
05856780UKB2200SD-PE103014PE-30~110℃
7,880
5,910
6,501(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856789UKB2200SD-PK103014PEEK-30~110℃
17,900
13,425
14,768(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856798UKB2200SD-PP103014PP-30~110℃
7,780
5,835
6,419(税込)
22日以内出荷
返品不可
05856807UKB2200SD-PTN103014PTFE-30~110℃
8,950
6,713
7,384(税込)
32日以内出荷
返品不可
05856816UKB2200SD-S103014SUS304-30~110℃
7,550
5,663
6,229(税込)
22日以内出荷
返品不可
05856825UKB2200SD-S6103014SUS316-30~110℃
7,880
5,910
6,501(税込)
22日以内出荷
返品不可
05856841UKB2200SD-Z103014ジルコニア-30~110℃
9,930
7,448
8,193(税込)
22日以内出荷
返品不可
05857717UKB2201SD-A123214アルミナ-30~110℃
9,680
7,260
7,986(税込)
22日以内出荷
返品不可
05857726UKB2201SD-G123214ソーダガラス-30~110℃
9,730
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
05857735UKB2201SDHG-A123214アルミナ15~200℃
13,050
9,788
10,767(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857751UKB2201SDHG-G123214ソーダガラス15~200℃
13,080
9,810
10,791(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857760UKB2201SDHG-N123214窒化珪素15~200℃
17,080
12,810
14,091(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857769UKB2201SDHG-PE123214PE15~200℃
12,000
9,000
9,900(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857778UKB2201SDHG-PK123214PEEK15~200℃
23,680
17,760
19,536(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857787UKB2201SDHG-PP123214PP15~200℃
11,850
8,888
9,777(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857796UKB2201SDHG-PTN123214PTFE15~200℃
13,230
9,923
10,915(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857805UKB2201SDHG-S123214SUS30415~200℃
11,600
8,700
9,570(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857821UKB2201SDHG-S6123214SUS31615~200℃
12,000
9,000
9,900(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857830UKB2201SDHG-Z123214ジルコニア15~200℃
14,380
10,785
11,864(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857839UKB2201SDK-A123214アルミナ-30~110℃
12,480
9,360
10,296(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857848UKB2201SDK-G123214ソーダガラス-30~110℃
12,500
9,375
10,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857857UKB2201SDK-N123214窒化珪素-30~110℃
16,500
12,375
13,613(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857866UKB2201SDK-PE123214PE-30~110℃
11,430
8,573
9,430(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857875UKB2201SDK-PK123214PEEK-30~110℃
23,100
17,325
19,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857891UKB2201SDK-PP123214PP-30~110℃
11,280
8,460
9,306(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857900UKB2201SDK-PTN123214PTFE-30~110℃
12,650
9,488
10,437(税込)
32日以内出荷
返品不可
05857909UKB2201SDK-S123214SUS304-30~110℃
11,030
8,273
9,100(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする