曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 2300番台

樹脂ベアリング(PEEK) 2300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865338UKB2300PK-A351710アルミナ
20,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865347UKB2300PK-G351710ソーダガラス
18,680
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865460UKB2300PK-N351710窒化珪素
23,950
17,963
19,759(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865469UKB2300PK-PE351710PE
17,680
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865478UKB2300PK-PK351710PEEK
38,050
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865487UKB2300PK-PP351710PP
17,480
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865496UKB2300PK-PTN351710PTFE
18,680
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865505UKB2300PK-S351710SUS304
17,350
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865521UKB2300PK-S6351710SUS316
17,730
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865530UKB2300PK-Z351710ジルコニア
20,830
15,623
17,185(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866510UKB2301PK-A371712アルミナ
22,630
16,973
18,670(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866519UKB2301PK-G371712ソーダガラス
21,080
15,810
17,391(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866625UKB2301PK-N371712窒化珪素
27,230
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866641UKB2301PK-PE371712PE
19,900
14,925
16,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866650UKB2301PK-PK371712PEEK
43,700
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866659UKB2301PK-PP371712PP
19,700
14,775
16,253(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866668UKB2301PK-PTN371712PTFE
21,080
15,810
17,391(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866677UKB2301PK-S371712SUS304
19,530
14,648
16,113(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866686UKB2301PK-S6371712SUS316
20,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866695UKB2301PK-Z371712ジルコニア
23,580
17,685
19,454(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867675UKB2302PK-A421715アルミナ
27,050
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867691UKB2302PK-G421715ソーダガラス
25,280
18,960
20,856(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867797UKB2302PK-N421715窒化珪素
32,300
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867806UKB2302PK-PE421715PE
23,930
17,948
19,743(税込)
32日以内出荷
返品不可
05867815UKB2302PK-PK421715PEEK
51,130
37,980
41,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05867831UKB2302PK-PP421715PP
23,680
17,760
19,536(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867840UKB2302PK-PTN421715PTFE
25,280
18,960
20,856(税込)
32日以内出荷
返品不可
05867849UKB2302PK-S421715SUS304
23,500
17,625
19,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867858UKB2302PK-S6421715SUS316
24,030
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867867UKB2302PK-Z421715ジルコニア
28,130
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868847UKB2303PK-A471917アルミナ
32,180
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868856UKB2303PK-G471917ソーダガラス
32,280
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868969UKB2303PK-N471917窒化珪素
40,380
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868978UKB2303PK-PE471917PE
30,580
22,935
25,229(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868987UKB2303PK-PK471917PEEK
50,000
36,980
40,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868996UKB2303PK-PP471917PP
30,350
22,763
25,039(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869005UKB2303PK-PTN471917PTFE
31,500
23,625
25,988(税込)
32日以内出荷
返品不可
05869021UKB2303PK-S471917SUS304
30,330
22,748
25,023(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869030UKB2303PK-S6471917SUS316
31,030
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869039UKB2303PK-Z471917ジルコニア
37,580
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870010UKB2304PK-A522120アルミナ
51,950
38,963
42,859(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870019UKB2304PK-G522120ソーダガラス
42,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870116UKB2304PK-N522120窒化珪素
55,030
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870125UKB2304PK-PK522120PEEK
69,700
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
05870141UKB2304PK-PP522120PP
40,900
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870150UKB2304PK-PTN522120PTFE
42,530
31,898
35,088(税込)
32日以内出荷
返品不可
05870159UKB2304PK-S522120SUS304
40,700
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870168UKB2304PK-S6522120SUS316
41,750
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870177UKB2304PK-Z522120ジルコニア
51,480
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05871026UKB2305PK-A622425アルミナ
73,150
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする