樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 2300番台

樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 2300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865356UKB2300PKG-A351710アルミナ
34,630
25,973
28,570(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865365UKB2300PKG-G351710ソーダガラス
33,300
24,975
27,473(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865381UKB2300PKG-N351710窒化珪素
38,550
28,913
31,804(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865390UKB2300PKG-PE351710PE
32,280
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865399UKB2300PKG-PK351710PEEK
52,650
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865408UKB2300PKG-PP351710PP
32,100
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865417UKB2300PKG-PTN351710PTFE
33,300
24,975
27,473(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865426UKB2300PKG-S351710SUS304
31,950
23,963
26,359(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865435UKB2300PKG-S6351710SUS316
32,350
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865451UKB2300PKG-Z351710ジルコニア
35,430
26,573
29,230(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866528UKB2301PKG-A371712アルミナ
40,130
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866537UKB2301PKG-G371712ソーダガラス
38,580
28,935
31,829(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866546UKB2301PKG-N371712窒化珪素
44,730
33,548
36,903(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866555UKB2301PKG-PE371712PE
37,400
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866571UKB2301PKG-PK371712PEEK
61,200
45,900
50,490(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866580UKB2301PKG-PP371712PP
37,180
27,885
30,674(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866589UKB2301PKG-PTN371712PTFE
38,580
28,935
31,829(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866598UKB2301PKG-S371712SUS304
37,030
27,773
30,550(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866607UKB2301PKG-S6371712SUS316
37,480
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866616UKB2301PKG-Z371712ジルコニア
41,080
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867700UKB2302PKG-A421715アルミナ
49,050
36,788
40,467(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867709UKB2302PKG-G421715ソーダガラス
47,250
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867718UKB2302PKG-N421715窒化珪素
54,280
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867727UKB2302PKG-PE421715PE
45,900
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05867736UKB2302PKG-PK421715PEEK
73,130
54,848
60,333(税込)
32日以内出荷
返品不可
05867745UKB2302PKG-PP421715PP
45,680
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867761UKB2302PKG-PTN421715PTFE
47,250
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
05867770UKB2302PKG-S421715SUS304
45,500
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867779UKB2302PKG-S6421715SUS316
46,030
34,523
37,975(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867788UKB2302PKG-Z421715ジルコニア
50,130
37,598
41,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868865UKB2303PKG-A471917アルミナ
59,300
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868881UKB2303PKG-G471917ソーダガラス
59,380
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868890UKB2303PKG-N471917窒化珪素
67,480
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868899UKB2303PKG-PE471917PE
57,680
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868908UKB2303PKG-PK471917PEEK
77,100
56,980
62,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868917UKB2303PKG-PP471917PP
57,450
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868926UKB2303PKG-PTN471917PTFE
58,600
43,950
48,345(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868935UKB2303PKG-S471917SUS304
57,430
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868951UKB2303PKG-S6471917SUS316
58,130
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868960UKB2303PKG-Z471917ジルコニア
64,680
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870028UKB2304PKG-A522120アルミナ
91,250
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870037UKB2304PKG-G522120ソーダガラス
81,580
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870046UKB2304PKG-N522120窒化珪素
94,330
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870055UKB2304PKG-PK522120PEEK
108,980
77,980
85,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05870071UKB2304PKG-PP522120PP
80,200
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870080UKB2304PKG-PTN522120PTFE
81,830
59,980
65,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05870089UKB2304PKG-S522120SUS304
80,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870098UKB2304PKG-S6522120SUS316
81,050
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870107UKB2304PKG-Z522120ジルコニア
90,780
65,980
72,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05871035UKB2305PKG-A622425アルミナ
128,130
92,980
102,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする