樹脂ベアリング(PPS) 2300番台

樹脂ベアリング(PPS) 2300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865627UKB2300PS-A351710アルミナ
14,350
10,763
11,839(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865636UKB2300PS-G351710ソーダガラス
13,030
9,773
10,750(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865645UKB2300PS-N351710窒化珪素
18,300
13,725
15,098(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865661UKB2300PS-PE351710PE
12,030
9,023
9,925(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865670UKB2300PS-PK351710PEEK
32,400
24,300
26,730(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865679UKB2300PS-PP351710PP
11,830
8,873
9,760(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865688UKB2300PS-PTN351710PTFE
13,030
9,773
10,750(税込)
32日以内出荷
返品不可
05865697UKB2300PS-S351710SUS304
11,700
8,775
9,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865706UKB2300PS-S6351710SUS316
12,080
9,060
9,966(税込)
12日以内出荷
返品不可
05865715UKB2300PS-Z351710ジルコニア
15,180
11,385
12,524(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866799UKB2301PS-A371712アルミナ
15,830
11,873
13,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866808UKB2301PS-G371712ソーダガラス
14,280
10,710
11,781(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866817UKB2301PS-N371712窒化珪素
20,430
15,323
16,855(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866826UKB2301PS-PE371712PE
13,100
9,825
10,808(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866835UKB2301PS-PK371712PEEK
36,900
27,675
30,443(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866851UKB2301PS-PP371712PP
12,880
9,660
10,626(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866860UKB2301PS-PTN371712PTFE
14,280
10,710
11,781(税込)
32日以内出荷
返品不可
05866869UKB2301PS-S371712SUS304
12,730
9,548
10,503(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866878UKB2301PS-S6371712SUS316
13,180
9,885
10,874(税込)
12日以内出荷
返品不可
05866887UKB2301PS-Z371712ジルコニア
16,780
12,585
13,844(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867971UKB2302PS-A421715アルミナ
18,850
14,138
15,552(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867980UKB2302PS-G421715ソーダガラス
17,080
12,810
14,091(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867989UKB2302PS-N421715窒化珪素
24,100
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
返品不可
05867998UKB2302PS-PE421715PE
15,730
11,798
12,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868007UKB2302PS-PK421715PEEK
42,930
32,198
35,418(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868016UKB2302PS-PP421715PP
15,500
11,625
12,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868025UKB2302PS-PTN421715PTFE
17,080
12,810
14,091(税込)
32日以内出荷
返品不可
05868041UKB2302PS-S421715SUS304
15,300
11,475
12,623(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868050UKB2302PS-S6421715SUS316
15,830
11,873
13,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
05868059UKB2302PS-Z421715ジルコニア
19,930
14,948
16,443(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869136UKB2303PS-A471917アルミナ
19,550
14,663
16,129(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869145UKB2303PS-G471917ソーダガラス
19,630
14,723
16,195(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869161UKB2303PS-N471917窒化珪素
27,730
20,798
22,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869170UKB2303PS-PE471917PE
17,950
13,463
14,809(税込)
32日以内出荷
返品不可
05869179UKB2303PS-PK471917PEEK
37,380
28,035
30,839(税込)
32日以内出荷
返品不可
05869188UKB2303PS-PP471917PP
17,730
13,298
14,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869197UKB2303PS-PTN471917PTFE
18,850
14,138
15,552(税込)
32日以内出荷
返品不可
05869206UKB2303PS-S471917SUS304
17,700
13,275
14,603(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869215UKB2303PS-S6471917SUS316
18,400
13,800
15,180(税込)
12日以内出荷
返品不可
05869231UKB2303PS-Z471917ジルコニア
24,930
18,698
20,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870265UKB2304PS-A522120アルミナ
33,000
24,750
27,225(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870281UKB2304PS-G522120ソーダガラス
23,350
17,513
19,264(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870290UKB2304PS-N522120窒化珪素
36,080
27,060
29,766(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870299UKB2304PS-PK522120PEEK
50,750
38,063
41,869(税込)
32日以内出荷
返品不可
05870308UKB2304PS-PP522120PP
21,950
16,463
18,109(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870317UKB2304PS-PTN522120PTFE
23,580
17,685
19,454(税込)
32日以内出荷
返品不可
05870326UKB2304PS-S522120SUS304
21,750
16,313
17,944(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870335UKB2304PS-S6522120SUS316
22,800
17,100
18,810(税込)
12日以内出荷
返品不可
05870351UKB2304PS-Z522120ジルコニア
32,530
24,398
26,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05871236UKB2305PS-A622425アルミナ
44,030
33,023
36,325(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする