曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 51100番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 51100番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
全98種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
材質(ボール)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05874280UKB51100PE-A24119アルミナ10
5,140
3,855
4,241(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874289UKB51100PE-G24119ソーダガラス10
4,860
3,645
4,010(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874298UKB51100PE-N24119窒化珪素10
6,140
4,605
5,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874307UKB51100PE-PE24119PE10
4,390
3,293
3,622(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874316UKB51100PE-PK24119PEEK10
10,050
7,538
8,292(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874325UKB51100PE-PP24119PP10
4,440
3,330
3,663(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874341UKB51100PE-PTN24119PTFE10
5,140
3,855
4,241(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874350UKB51100PE-S24119SUS30410
4,370
3,278
3,606(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874359UKB51100PE-S624119SUS31610
4,470
3,353
3,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874368UKB51100PE-Z24119ジルコニア10
5,260
3,945
4,340(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875181UKB51101PE-A26139アルミナ12
5,390
4,043
4,447(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875190UKB51101PE-G26139ソーダガラス12
5,110
3,833
4,216(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875199UKB51101PE-N26139窒化珪素12
6,410
4,808
5,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875208UKB51101PE-PE26139PE12
4,660
3,495
3,845(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875217UKB51101PE-PK26139PEEK12
10,300
7,725
8,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875226UKB51101PE-PP26139PP12
4,590
3,443
3,787(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875235UKB51101PE-PTN26139PTFE12
5,390
4,043
4,447(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875251UKB51101PE-S26139SUS30412
4,540
3,405
3,746(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875260UKB51101PE-S626139SUS31612
4,610
3,458
3,804(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875269UKB51101PE-Z26139ジルコニア12
5,510
4,133
4,546(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876075UKB51102PE-A28169アルミナ15
5,960
4,470
4,917(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876091UKB51102PE-G28169ソーダガラス15
5,440
4,080
4,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876100UKB51102PE-N28169窒化珪素15
6,580
4,935
5,429(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876109UKB51102PE-PP28169PP15
4,860
3,645
4,010(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876118UKB51102PE-PTN28169PTFE15
6,010
4,508
4,959(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876127UKB51102PE-S28169SUS30415
4,760
3,570
3,927(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876136UKB51102PE-S628169SUS31615
4,860
3,645
4,010(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876145UKB51102PE-Z28169ジルコニア15
5,560
4,170
4,587(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876915UKB51103PE-A30189アルミナ17
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876931UKB51103PE-G30189ソーダガラス17
6,060
4,545
5,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876940UKB51103PE-N30189窒化珪素17
7,500
5,625
6,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876949UKB51103PE-PTN30189PTFE17
6,550
4,913
5,404(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876958UKB51103PE-S30189SUS30417
5,260
3,945
4,340(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876967UKB51103PE-S630189SUS31617
5,360
4,020
4,422(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876976UKB51103PE-Z30189ジルコニア17
6,240
4,680
5,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877746UKB51104PE-A352110アルミナ20
6,930
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877755UKB51104PE-G352110ソーダガラス20
6,950
5,213
5,734(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877771UKB51104PE-N352110窒化珪素20
9,500
7,125
7,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877780UKB51104PE-PE352110PE20
6,460
4,845
5,330(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877789UKB51104PE-PK352110PEEK20
13,750
10,313
11,344(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877798UKB51104PE-PP352110PP20
6,360
4,770
5,247(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877807UKB51104PE-S352110SUS30420
6,210
4,658
5,124(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877816UKB51104PE-S6352110SUS31620
6,460
4,845
5,330(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877825UKB51104PE-Z352110ジルコニア20
7,780
5,835
6,419(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878620UKB51105PE-A422611アルミナ25
8,350
6,263
6,889(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878629UKB51105PE-G422611ソーダガラス25
8,380
6,285
6,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878638UKB51105PE-N422611窒化珪素25
11,530
8,648
9,513(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878647UKB51105PE-PE422611PE25
7,550
5,663
6,229(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878656UKB51105PE-PK422611PEEK25
16,730
12,548
13,803(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878665UKB51105PE-PP422611PP25
7,430
5,573
6,130(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする