曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 51100番台

樹脂ベアリング(PEEK) 51100番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
全110種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
材質(ボール)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05874377UKB51100PK-A24119アルミナ10
9,150
6,863
7,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874386UKB51100PK-G24119ソーダガラス10
8,900
6,675
7,343(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874499UKB51100PK-N24119窒化珪素10
10,180
7,635
8,399(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874508UKB51100PK-PE24119PE10
8,430
6,323
6,955(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874517UKB51100PK-PK24119PEEK10
14,300
10,725
11,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874526UKB51100PK-PP24119PP10
8,350
6,263
6,889(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874535UKB51100PK-PTN24119PTFE10
9,150
6,863
7,549(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874551UKB51100PK-S24119SUS30410
8,300
6,225
6,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874560UKB51100PK-S624119SUS31610
8,380
6,285
6,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874569UKB51100PK-Z24119ジルコニア10
9,300
6,975
7,673(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875278UKB51101PK-A26139アルミナ12
10,450
7,838
8,622(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875287UKB51101PK-G26139ソーダガラス12
10,180
7,635
8,399(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875400UKB51101PK-N26139窒化珪素12
11,480
8,610
9,471(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875409UKB51101PK-PE26139PE12
9,730
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875418UKB51101PK-PK26139PEEK12
15,580
11,685
12,854(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875427UKB51101PK-PP26139PP12
9,650
7,238
7,962(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875436UKB51101PK-PTN26139PTFE12
10,450
7,838
8,622(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875445UKB51101PK-S26139SUS30412
9,600
7,200
7,920(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875461UKB51101PK-S626139SUS31612
9,680
7,260
7,986(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875470UKB51101PK-Z26139ジルコニア12
10,580
7,935
8,729(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876161UKB51102PK-A28169アルミナ15
11,250
8,438
9,282(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876170UKB51102PK-G28169ソーダガラス15
10,730
8,048
8,853(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876276UKB51102PK-N28169窒化珪素15
12,080
9,060
9,966(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876285UKB51102PK-PE28169PE15
10,250
7,688
8,457(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876301UKB51102PK-PK28169PEEK15
17,800
13,350
14,685(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876310UKB51102PK-PP28169PP15
10,150
7,613
8,374(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876319UKB51102PK-PTN28169PTFE15
11,300
8,475
9,323(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876328UKB51102PK-S28169SUS30415
10,050
7,538
8,292(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876337UKB51102PK-S628169SUS31615
10,150
7,613
8,374(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876346UKB51102PK-Z28169ジルコニア15
10,850
8,138
8,952(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876985UKB51103PK-A30189アルミナ17
12,500
9,375
10,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877001UKB51103PK-G30189ソーダガラス17
11,850
8,888
9,777(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877107UKB51103PK-N30189窒化珪素17
13,500
10,125
11,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877116UKB51103PK-PE30189PE17
11,250
8,438
9,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877125UKB51103PK-PK30189PEEK17
20,500
15,375
16,913(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877141UKB51103PK-PP30189PP17
11,180
8,385
9,224(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877150UKB51103PK-PTN30189PTFE17
12,550
9,413
10,354(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877159UKB51103PK-S30189SUS30417
11,030
8,273
9,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877168UKB51103PK-S630189SUS31617
11,150
8,363
9,199(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877177UKB51103PK-Z30189ジルコニア17
12,030
9,023
9,925(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877841UKB51104PK-A352110アルミナ20
15,830
11,873
13,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877850UKB51104PK-G352110ソーダガラス20
15,880
11,910
13,101(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877956UKB51104PK-N352110窒化珪素20
18,430
13,823
15,205(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877965UKB51104PK-PE352110PE20
15,180
11,385
12,524(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877981UKB51104PK-PK352110PEEK20
22,680
17,010
18,711(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877990UKB51104PK-PP352110PP20
15,080
11,310
12,441(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877999UKB51104PK-PTN352110PTFE20
15,950
11,963
13,159(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878008UKB51104PK-S352110SUS30420
14,900
11,175
12,293(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878017UKB51104PK-S6352110SUS31620
15,150
11,363
12,499(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878026UKB51104PK-Z352110ジルコニア20
16,680
12,510
13,761(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする