曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 51100番台

樹脂ベアリング(PP) 51100番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05874578UKB51100PP-A24119アルミナ10
5,090
3,818
4,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874587UKB51100PP-G24119ソーダガラス10
4,810
3,608
3,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874596UKB51100PP-N24119窒化珪素10
6,090
4,568
5,025(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874605UKB51100PP-PE24119PE10
4,470
3,353
3,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874621UKB51100PP-PK24119PEEK10
10,000
7,500
8,250(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874630UKB51100PP-PP24119PP10
4,390
3,293
3,622(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874639UKB51100PP-PTN24119PTFE10
5,090
3,818
4,200(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874648UKB51100PP-S24119SUS30410
4,340
3,255
3,581(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874657UKB51100PP-S624119SUS31610
4,420
3,315
3,647(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874666UKB51100PP-Z24119ジルコニア10
5,210
3,908
4,299(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875479UKB51101PP-A26139アルミナ12
5,290
3,968
4,365(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875488UKB51101PP-G26139ソーダガラス12
5,040
3,780
4,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875497UKB51101PP-N26139窒化珪素12
6,310
4,733
5,206(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875506UKB51101PP-PE26139PE12
4,560
3,420
3,762(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875515UKB51101PP-PK26139PEEK12
10,230
7,673
8,440(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875531UKB51101PP-PP26139PP12
4,510
3,383
3,721(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875540UKB51101PP-PTN26139PTFE12
5,290
3,968
4,365(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875549UKB51101PP-S26139SUS30412
4,460
3,345
3,680(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875558UKB51101PP-S626139SUS31612
4,510
3,383
3,721(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875567UKB51101PP-Z26139ジルコニア12
5,440
4,080
4,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876355UKB51102PP-A28169アルミナ15
5,860
4,395
4,835(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876371UKB51102PP-G28169ソーダガラス15
5,360
4,020
4,422(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876380UKB51102PP-N28169窒化珪素15
6,480
4,860
5,346(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876389UKB51102PP-PP28169PP15
4,790
3,593
3,952(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876398UKB51102PP-PTN28169PTFE15
5,910
4,433
4,876(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876407UKB51102PP-S28169SUS30415
4,690
3,518
3,870(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876416UKB51102PP-S628169SUS31615
4,760
3,570
3,927(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876425UKB51102PP-Z28169ジルコニア15
5,490
4,118
4,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877186UKB51103PP-A30189アルミナ17
6,380
4,785
5,264(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877195UKB51103PP-G30189ソーダガラス17
5,940
4,455
4,901(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877211UKB51103PP-N30189窒化珪素17
7,380
5,535
6,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877220UKB51103PP-PP30189PP17
5,260
3,945
4,340(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877229UKB51103PP-PTN30189PTFE17
6,430
4,823
5,305(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877238UKB51103PP-S30189SUS30417
5,110
3,833
4,216(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877247UKB51103PP-S630189SUS31617
5,240
3,930
4,323(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877256UKB51103PP-Z30189ジルコニア17
6,090
4,568
5,025(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878035UKB51104PP-A352110アルミナ20
6,830
5,123
5,635(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878051UKB51104PP-G352110ソーダガラス20
6,880
5,160
5,676(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878060UKB51104PP-N352110窒化珪素20
9,430
7,073
7,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878069UKB51104PP-PE352110PE20
6,390
4,793
5,272(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878078UKB51104PP-PK352110PEEK20
13,680
10,260
11,286(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878087UKB51104PP-PP352110PP20
6,290
4,718
5,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878096UKB51104PP-S352110SUS30420
6,110
4,583
5,041(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878105UKB51104PP-S6352110SUS31620
6,360
4,770
5,247(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878121UKB51104PP-Z352110ジルコニア20
7,680
5,760
6,336(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878909UKB51105PP-A422611アルミナ25
8,230
6,173
6,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878918UKB51105PP-G422611ソーダガラス25
8,250
6,188
6,807(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878927UKB51105PP-N422611窒化珪素25
11,380
8,535
9,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878936UKB51105PP-PE422611PE25
7,400
5,550
6,105(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878945UKB51105PP-PK422611PEEK25
16,580
12,435
13,679(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする