樹脂ベアリング(PPS) 51100番台

樹脂ベアリング(PPS) 51100番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05874675UKB51100PS-A24119アルミナ10
8,130
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874691UKB51100PS-G24119ソーダガラス10
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874700UKB51100PS-N24119窒化珪素10
9,150
6,863
7,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874709UKB51100PS-PE24119PE10
7,400
5,550
6,105(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874718UKB51100PS-PK24119PEEK10
13,280
9,960
10,956(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874727UKB51100PS-PP24119PP10
7,330
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874736UKB51100PS-PTN24119PTFE10
8,130
6,098
6,708(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874745UKB51100PS-S24119SUS30410
7,280
5,460
6,006(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874761UKB51100PS-S624119SUS31610
7,350
5,513
6,064(税込)
12日以内出荷
返品不可
05874770UKB51100PS-Z24119ジルコニア10
8,280
6,210
6,831(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875576UKB51101PS-A26139アルミナ12
8,730
6,548
7,203(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875585UKB51101PS-G26139ソーダガラス12
8,450
6,338
6,972(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875601UKB51101PS-N26139窒化珪素12
9,730
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875610UKB51101PS-PE26139PE12
8,000
6,000
6,600(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875619UKB51101PS-PK26139PEEK12
13,850
10,388
11,427(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875628UKB51101PS-PP26139PP12
7,930
5,948
6,543(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875637UKB51101PS-PTN26139PTFE12
8,730
6,548
7,203(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875646UKB51101PS-S26139SUS30412
7,880
5,910
6,501(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875655UKB51101PS-S626139SUS31612
7,950
5,963
6,559(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875671UKB51101PS-Z26139ジルコニア12
8,850
6,638
7,302(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876441UKB51102PS-A28169アルミナ15
9,500
7,125
7,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876450UKB51102PS-G28169ソーダガラス15
9,000
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876459UKB51102PS-N28169窒化珪素15
10,330
7,748
8,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876468UKB51102PS-PE28169PE15
8,500
6,375
7,013(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876477UKB51102PS-PK28169PEEK15
16,050
12,038
13,242(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876486UKB51102PS-PP28169PP15
8,430
6,323
6,955(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876495UKB51102PS-PTN28169PTFE15
9,550
7,163
7,879(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876511UKB51102PS-S28169SUS30415
8,330
6,248
6,873(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876520UKB51102PS-S628169SUS31615
8,400
6,300
6,930(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876529UKB51102PS-Z28169ジルコニア15
9,130
6,848
7,533(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877265UKB51103PS-A30189アルミナ17
10,700
8,025
8,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877281UKB51103PS-G30189ソーダガラス17
10,080
7,560
8,316(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877290UKB51103PS-N30189窒化珪素17
11,700
8,775
9,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877299UKB51103PS-PE30189PE17
9,480
7,110
7,821(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877308UKB51103PS-PK30189PEEK17
18,730
14,048
15,453(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877317UKB51103PS-PP30189PP17
9,380
7,035
7,739(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877326UKB51103PS-PTN30189PTFE17
10,750
8,063
8,869(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877335UKB51103PS-S30189SUS30417
9,250
6,938
7,632(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877351UKB51103PS-S630189SUS31617
9,350
7,013
7,714(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877360UKB51103PS-Z30189ジルコニア17
10,230
7,673
8,440(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878130UKB51104PS-A352110アルミナ20
12,230
9,173
10,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878139UKB51104PS-G352110ソーダガラス20
12,250
9,188
10,107(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878148UKB51104PS-N352110窒化珪素20
14,800
11,100
12,210(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878157UKB51104PS-PE352110PE20
11,550
8,663
9,529(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878166UKB51104PS-PK352110PEEK20
19,050
14,288
15,717(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878175UKB51104PS-PP352110PP20
11,450
8,588
9,447(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878191UKB51104PS-PTN352110PTFE20
12,330
9,248
10,173(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878200UKB51104PS-S352110SUS30420
11,300
8,475
9,323(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878209UKB51104PS-S6352110SUS31620
11,550
8,663
9,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878218UKB51104PS-Z352110ジルコニア20
13,080
9,810
10,791(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする