曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 51100番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 51100番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05874779UKB51100PTX-A24119アルミナ10
8,880
6,660
7,326(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874788UKB51100PTE-A24119アルミナ10
9,730
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874797UKB51100PTE-G24119ソーダガラス10
9,450
7,088
7,797(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874806UKB51100PTE-N24119窒化珪素10
10,750
8,063
8,869(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874815UKB51100PTE-PE24119PE10
9,000
6,750
7,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874831UKB51100PTE-PK24119PEEK10
14,850
11,138
12,252(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874840UKB51100PTE-PP24119PP10
8,930
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874849UKB51100PTE-PTN24119PTFE10
9,730
7,298
8,028(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874858UKB51100PTE-S24119SUS30410
8,880
6,660
7,326(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874867UKB51100PTE-S624119SUS31610
8,950
6,713
7,384(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874876UKB51100PTE-Z24119ジルコニア10
9,880
7,410
8,151(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874885UKB51100PTX-G24119ソーダガラス10
8,600
6,450
7,095(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874901UKB51100PTG-A24119アルミナ10
8,780
6,585
7,244(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874910UKB51100PTG-G24119ソーダガラス10
8,500
6,375
7,013(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874919UKB51100PTG-N24119窒化珪素10
9,800
7,350
8,085(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874928UKB51100PTG-PE24119PE10
8,050
6,038
6,642(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874937UKB51100PTG-PK24119PEEK10
13,900
10,425
11,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874946UKB51100PTG-PP24119PP10
7,980
5,985
6,584(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874955UKB51100PTG-PTN24119PTFE10
8,780
6,585
7,244(税込)
32日以内出荷
返品不可
05874971UKB51100PTG-S24119SUS30410
7,930
5,948
6,543(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874980UKB51100PTG-S624119SUS31610
8,000
6,000
6,600(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874989UKB51100PTG-Z24119ジルコニア10
8,900
6,675
7,343(税込)
22日以内出荷
返品不可
05874998UKB51100PTX-N24119窒化珪素10
9,880
7,410
8,151(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875111UKB51100PTX-PE24119PE10
8,130
6,098
6,708(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875120UKB51100PTX-PK24119PEEK10
14,000
10,500
11,550(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875129UKB51100PTX-PP24119PP10
8,080
6,060
6,666(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875138UKB51100PTX-PTN24119PTFE10
8,880
6,660
7,326(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875147UKB51100PTX-S24119SUS30410
8,000
6,000
6,600(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875156UKB51100PTX-S624119SUS31610
8,100
6,075
6,683(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875165UKB51100PTX-Z24119ジルコニア10
9,000
6,750
7,425(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875680UKB51101PTX-A26139アルミナ12
9,680
7,260
7,986(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875689UKB51101PTE-A26139アルミナ12
10,850
8,138
8,952(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875698UKB51101PTE-G26139ソーダガラス12
10,580
7,935
8,729(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875707UKB51101PTE-N26139窒化珪素12
11,850
8,888
9,777(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875716UKB51101PTE-PE26139PE12
10,130
7,598
8,358(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875725UKB51101PTE-PK26139PEEK12
15,980
11,985
13,184(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875741UKB51101PTE-PP26139PP12
10,050
7,538
8,292(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875750UKB51101PTE-PTN26139PTFE12
10,850
8,138
8,952(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875759UKB51101PTE-S26139SUS30412
10,000
7,500
8,250(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875768UKB51101PTE-S626139SUS31612
10,080
7,560
8,316(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875777UKB51101PTE-Z26139ジルコニア12
10,980
8,235
9,059(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875786UKB51101PTX-G26139ソーダガラス12
9,400
7,050
7,755(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875795UKB51101PTG-A26139アルミナ12
9,550
7,163
7,879(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875811UKB51101PTG-G26139ソーダガラス12
9,280
6,960
7,656(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875820UKB51101PTG-N26139窒化珪素12
10,550
7,913
8,704(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875829UKB51101PTG-PE26139PE12
8,800
6,600
7,260(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875838UKB51101PTG-PK26139PEEK12
14,680
11,010
12,111(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875847UKB51101PTG-PP26139PP12
8,750
6,563
7,219(税込)
22日以内出荷
返品不可
05875856UKB51101PTG-PTN26139PTFE12
9,550
7,163
7,879(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875865UKB51101PTG-S26139SUS30412
8,680
6,510
7,161(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする