樹脂ベアリング(PTFE) 51100番台

樹脂ベアリング(PTFE) 51100番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05875007UKB51100PTN-A24119アルミナ10
7,380
5,535
6,089(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875016UKB51100PTN-G24119ソーダガラス10
7,100
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875025UKB51100PTN-N24119窒化珪素10
8,380
6,285
6,914(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875041UKB51100PTN-PE24119PE10
6,650
4,988
5,487(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875050UKB51100PTN-PK24119PEEK10
12,500
9,375
10,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875059UKB51100PTN-PP24119PP10
6,580
4,935
5,429(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875068UKB51100PTN-PTN24119PTFE10
7,380
5,535
6,089(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875077UKB51100PTN-S24119SUS30410
6,530
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875086UKB51100PTN-S624119SUS31610
6,600
4,950
5,445(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875095UKB51100PTN-Z24119ジルコニア10
7,500
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875908UKB51101PTN-A26139アルミナ12
7,850
5,888
6,477(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875917UKB51101PTN-G26139ソーダガラス12
7,580
5,685
6,254(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875926UKB51101PTN-N26139窒化珪素12
8,880
6,660
7,326(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875935UKB51101PTN-PE26139PE12
7,130
5,348
5,883(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875951UKB51101PTN-PK26139PEEK12
12,980
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875960UKB51101PTN-PP26139PP12
7,050
5,288
5,817(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875969UKB51101PTN-PTN26139PTFE12
7,850
5,888
6,477(税込)
32日以内出荷
返品不可
05875978UKB51101PTN-S26139SUS30412
7,000
5,250
5,775(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875987UKB51101PTN-S626139SUS31612
7,080
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
05875996UKB51101PTN-Z26139ジルコニア12
8,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876766UKB51102PTN-A28169アルミナ15
8,750
6,563
7,219(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876775UKB51102PTN-G28169ソーダガラス15
8,230
6,173
6,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876791UKB51102PTN-N28169窒化珪素15
9,580
7,185
7,904(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876800UKB51102PTN-PP28169PP15
7,650
5,738
6,312(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876809UKB51102PTN-PTN28169PTFE15
8,780
6,585
7,244(税込)
32日以内出荷
返品不可
05876818UKB51102PTN-S28169SUS30415
7,550
5,663
6,229(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876827UKB51102PTN-S628169SUS31615
7,650
5,738
6,312(税込)
12日以内出荷
返品不可
05876836UKB51102PTN-Z28169ジルコニア15
8,350
6,263
6,889(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877597UKB51103PTN-A30189アルミナ17
9,650
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877606UKB51103PTN-G30189ソーダガラス17
9,000
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877615UKB51103PTN-N30189窒化珪素17
10,650
7,988
8,787(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877631UKB51103PTN-PP30189PP17
8,330
6,248
6,873(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877640UKB51103PTN-PTN30189PTFE17
9,700
7,275
8,003(税込)
32日以内出荷
返品不可
05877649UKB51103PTN-S30189SUS30417
8,200
6,150
6,765(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877658UKB51103PTN-S630189SUS31617
8,300
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
05877667UKB51103PTN-Z30189ジルコニア17
9,180
6,885
7,574(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878455UKB51104PTN-A352110アルミナ20
11,100
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878471UKB51104PTN-G352110ソーダガラス20
11,150
8,363
9,199(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878480UKB51104PTN-N352110窒化珪素20
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878489UKB51104PTN-PE352110PE20
10,450
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878498UKB51104PTN-PK352110PEEK20
17,950
13,463
14,809(税込)
32日以内出荷
返品不可
05878507UKB51104PTN-PP352110PP20
10,350
7,763
8,539(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878516UKB51104PTN-S352110SUS30420
10,180
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878525UKB51104PTN-S6352110SUS31620
10,430
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05878541UKB51104PTN-Z352110ジルコニア20
11,950
8,963
9,859(税込)
12日以内出荷
返品不可
05879329UKB51105PTN-A422611アルミナ25
14,030
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05879338UKB51105PTN-G422611ソーダガラス25
14,050
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
05879347UKB51105PTN-N422611窒化珪素25
17,200
12,900
14,190(税込)
12日以内出荷
返品不可
05879356UKB51105PTN-PE422611PE25
13,200
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
05879365UKB51105PTN-PK422611PEEK25
22,400
16,800
18,480(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする