曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 51200番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 51200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
全83種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
材質(ボール)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05883818UKB51200PE-A261211アルミナ10
5,910
4,433
4,876(税込)
12日以内出荷
返品不可
05883827UKB51200PE-G261211ソーダガラス10
5,440
4,080
4,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
05883836UKB51200PE-N261211窒化珪素10
7,200
5,400
5,940(税込)
12日以内出荷
返品不可
05883845UKB51200PE-PE261211PE10
4,940
3,705
4,076(税込)
32日以内出荷
返品不可
05883861UKB51200PE-PK261211PEEK10
10,530
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
05883870UKB51200PE-PP261211PP10
4,890
3,668
4,035(税込)
12日以内出荷
返品不可
05883879UKB51200PE-S261211SUS30410
4,810
3,608
3,969(税込)
12日以内出荷
返品不可
05883888UKB51200PE-S6261211SUS31610
4,890
3,668
4,035(税込)
12日以内出荷
返品不可
05883897UKB51200PE-Z261211ジルコニア10
6,300
4,725
5,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884685UKB51201PE-A281411アルミナ12
6,240
4,680
5,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884701UKB51201PE-G281411ソーダガラス12
5,940
4,455
4,901(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884710UKB51201PE-N281411窒化珪素12
8,000
6,000
6,600(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884719UKB51201PE-PE281411PE12
5,310
3,983
4,381(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884728UKB51201PE-PK281411PEEK12
11,780
8,835
9,719(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884737UKB51201PE-PP281411PP12
5,240
3,930
4,323(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884746UKB51201PE-S281411SUS30412
5,090
3,818
4,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884755UKB51201PE-S6281411SUS31612
5,310
3,983
4,381(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884771UKB51201PE-Z281411ジルコニア12
6,530
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885559UKB51202PE-A321712アルミナ15
6,410
4,808
5,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885568UKB51202PE-G321712ソーダガラス15
6,460
4,845
5,330(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885577UKB51202PE-N321712窒化珪素15
8,530
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885586UKB51202PE-PE321712PE15
5,840
4,380
4,818(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885595UKB51202PE-PK321712PEEK15
12,300
9,225
10,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885611UKB51202PE-PP321712PP15
5,740
4,305
4,736(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885620UKB51202PE-S321712SUS30415
5,610
4,208
4,629(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885629UKB51202PE-S6321712SUS31615
5,840
4,380
4,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885638UKB51202PE-Z321712ジルコニア15
6,980
5,235
5,759(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886426UKB51203PE-A351912アルミナ17
6,880
5,160
5,676(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886435UKB51203PE-G351912ソーダガラス17
6,930
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886451UKB51203PE-N351912窒化珪素17
9,480
7,110
7,821(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886460UKB51203PE-PE351912PE17
6,440
4,830
5,313(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886469UKB51203PE-PK351912PEEK17
13,730
10,298
11,328(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886478UKB51203PE-PP351912PP17
6,340
4,755
5,231(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886487UKB51203PE-S351912SUS30417
6,190
4,643
5,107(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886496UKB51203PE-S6351912SUS31617
6,410
4,808
5,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886505UKB51203PE-Z351912ジルコニア17
7,750
5,813
6,394(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887300UKB51204PE-A402214アルミナ20
8,300
6,225
6,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887309UKB51204PE-G402214ソーダガラス20
8,330
6,248
6,873(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887318UKB51204PE-N402214窒化珪素20
12,900
9,675
10,643(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887327UKB51204PE-PK402214PEEK20
18,330
13,748
15,123(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887336UKB51204PE-PP402214PP20
7,250
5,438
5,982(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887345UKB51204PE-S402214SUS30420
7,250
5,438
5,982(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887361UKB51204PE-S6402214SUS31620
7,650
5,738
6,312(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887370UKB51204PE-Z402214ジルコニア20
11,330
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888158UKB51205PE-A472715アルミナ25
9,350
7,013
7,714(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888167UKB51205PE-G472715ソーダガラス25
9,400
7,050
7,755(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888176UKB51205PE-N472715窒化珪素25
13,950
10,463
11,509(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888185UKB51205PE-PK472715PEEK25
19,380
14,535
15,989(税込)
32日以内出荷
返品不可
05888201UKB51205PE-PP472715PP25
8,330
6,248
6,873(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888210UKB51205PE-PTN472715PTFE25
8,950
6,713
7,384(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする