曜日別特売

樹脂ベアリング(PP) 51200番台

樹脂ベアリング(PP) 51200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05884107UKB51200PP-A261211アルミナ10
5,860
4,395
4,835(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884116UKB51200PP-G261211ソーダガラス10
5,360
4,020
4,422(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884125UKB51200PP-N261211窒化珪素10
7,130
5,348
5,883(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884141UKB51200PP-PE261211PE10
4,910
3,683
4,051(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884150UKB51200PP-PK261211PEEK10
10,430
7,823
8,605(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884159UKB51200PP-PP261211PP10
4,860
3,645
4,010(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884168UKB51200PP-S261211SUS30410
4,790
3,593
3,952(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884177UKB51200PP-S6261211SUS31610
4,840
3,630
3,993(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884186UKB51200PP-Z261211ジルコニア10
6,340
4,755
5,231(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884981UKB51201PP-A281411アルミナ12
6,210
4,658
5,124(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884990UKB51201PP-G281411ソーダガラス12
5,840
4,380
4,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884999UKB51201PP-N281411窒化珪素12
7,900
5,925
6,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885008UKB51201PP-PE281411PE12
5,210
3,908
4,299(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885017UKB51201PP-PK281411PEEK12
11,680
8,760
9,636(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885026UKB51201PP-PP281411PP12
5,140
3,855
4,241(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885035UKB51201PP-S281411SUS30412
4,990
3,743
4,117(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885051UKB51201PP-S6281411SUS31612
5,210
3,908
4,299(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885060UKB51201PP-Z281411ジルコニア12
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885848UKB51202PP-A321712アルミナ15
6,390
4,793
5,272(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885857UKB51202PP-G321712ソーダガラス15
6,410
4,808
5,289(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885866UKB51202PP-N321712窒化珪素15
8,480
6,360
6,996(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885875UKB51202PP-PE321712PE15
5,790
4,343
4,777(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885891UKB51202PP-PK321712PEEK15
12,250
9,188
10,107(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885900UKB51202PP-PP321712PP15
5,710
4,283
4,711(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885909UKB51202PP-S321712SUS30415
5,560
4,170
4,587(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885918UKB51202PP-S6321712SUS31615
5,790
4,343
4,777(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885927UKB51202PP-Z321712ジルコニア15
6,930
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886715UKB51203PP-A351912アルミナ17
6,780
5,085
5,594(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886731UKB51203PP-G351912ソーダガラス17
6,830
5,123
5,635(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886740UKB51203PP-N351912窒化珪素17
9,380
7,035
7,739(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886749UKB51203PP-PE351912PE17
6,340
4,755
5,231(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886758UKB51203PP-PK351912PEEK17
13,630
10,223
11,245(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886767UKB51203PP-PP351912PP17
6,240
4,680
5,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886776UKB51203PP-S351912SUS30417
6,060
4,545
5,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886785UKB51203PP-S6351912SUS31617
6,310
4,733
5,206(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886801UKB51203PP-Z351912ジルコニア17
7,650
5,738
6,312(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887580UKB51204PP-A402214アルミナ20
8,150
6,113
6,724(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887589UKB51204PP-G402214ソーダガラス20
8,200
6,150
6,765(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887598UKB51204PP-N402214窒化珪素20
12,750
9,563
10,519(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887607UKB51204PP-PK402214PEEK20
18,180
13,635
14,999(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887616UKB51204PP-PP402214PP20
7,130
5,348
5,883(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887625UKB51204PP-PTN402214PTFE20
7,780
5,835
6,419(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887641UKB51204PP-S402214SUS30420
7,100
5,325
5,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887650UKB51204PP-S6402214SUS31620
7,500
5,625
6,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887659UKB51204PP-Z402214ジルコニア20
11,180
8,385
9,224(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888447UKB51205PP-A472715アルミナ25
9,150
6,863
7,549(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888456UKB51205PP-G472715ソーダガラス25
9,200
6,900
7,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888465UKB51205PP-N472715窒化珪素25
13,750
10,313
11,344(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888481UKB51205PP-PK472715PEEK25
19,180
14,385
15,824(税込)
32日以内出荷
返品不可
05888490UKB51205PP-PP472715PP25
8,100
6,075
6,683(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする