曜日別特売

樹脂ベアリング(PPS) 51200番台

樹脂ベアリング(PPS) 51200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
全106種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
材質(ボール)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05884195UKB51200PS-A261211アルミナ10
8,780
6,585
7,244(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884211UKB51200PS-G261211ソーダガラス10
8,800
6,600
7,260(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884220UKB51200PS-N261211窒化珪素10
10,800
8,100
8,910(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884229UKB51200PS-PE261211PE10
8,250
6,188
6,807(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884238UKB51200PS-PK261211PEEK10
14,100
10,575
11,633(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884247UKB51200PS-PP261211PP10
8,180
6,135
6,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884256UKB51200PS-PTN261211PTFE10
8,880
6,660
7,326(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884265UKB51200PS-S261211SUS30410
8,050
6,038
6,642(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884281UKB51200PS-S6261211SUS31610
8,250
6,188
6,807(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884290UKB51200PS-Z261211ジルコニア10
9,450
7,088
7,797(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885069UKB51201PS-A281411アルミナ12
9,600
7,200
7,920(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885078UKB51201PS-G281411ソーダガラス12
9,630
7,223
7,945(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885087UKB51201PS-N281411窒化珪素12
11,900
8,925
9,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885096UKB51201PS-PE281411PE12
9,000
6,750
7,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885105UKB51201PS-PK281411PEEK12
15,680
11,760
12,936(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885121UKB51201PS-PP281411PP12
8,930
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885130UKB51201PS-PTN281411PTFE12
9,700
7,275
8,003(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885139UKB51201PS-S281411SUS30412
8,780
6,585
7,244(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885148UKB51201PS-S6281411SUS31612
9,000
6,750
7,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885157UKB51201PS-Z281411ジルコニア12
10,350
7,763
8,539(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885936UKB51202PS-A321712アルミナ15
11,150
8,363
9,199(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885945UKB51202PS-G321712ソーダガラス15
11,180
8,385
9,224(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885961UKB51202PS-N321712窒化珪素15
13,450
10,088
11,097(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885970UKB51202PS-PE321712PE15
10,550
7,913
8,704(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885979UKB51202PS-PK321712PEEK15
17,230
12,923
14,215(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885988UKB51202PS-PP321712PP15
10,480
7,860
8,646(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885997UKB51202PS-PTN321712PTFE15
11,250
8,438
9,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886006UKB51202PS-S321712SUS30415
10,330
7,748
8,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886015UKB51202PS-S6321712SUS31615
10,550
7,913
8,704(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886031UKB51202PS-Z321712ジルコニア15
11,900
8,925
9,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886810UKB51203PS-A351912アルミナ17
12,230
9,173
10,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886819UKB51203PS-G351912ソーダガラス17
12,250
9,188
10,107(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886828UKB51203PS-N351912窒化珪素17
14,800
11,100
12,210(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886837UKB51203PS-PE351912PE17
11,550
8,663
9,529(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886846UKB51203PS-PK351912PEEK17
19,050
14,288
15,717(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886855UKB51203PS-PP351912PP17
11,450
8,588
9,447(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886871UKB51203PS-PTN351912PTFE17
12,330
9,248
10,173(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886880UKB51203PS-S351912SUS30417
11,300
8,475
9,323(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886889UKB51203PS-S6351912SUS31617
11,550
8,663
9,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886898UKB51203PS-Z351912ジルコニア17
13,080
9,810
10,791(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887668UKB51204PS-A402214アルミナ20
15,030
11,273
12,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887677UKB51204PS-G402214ソーダガラス20
15,080
11,310
12,441(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887686UKB51204PS-N402214窒化珪素20
19,630
14,723
16,195(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887695UKB51204PS-PE402214PE20
14,130
10,598
11,658(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887711UKB51204PS-PK402214PEEK20
25,050
18,788
20,667(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887720UKB51204PS-PP402214PP20
13,980
10,485
11,534(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887729UKB51204PS-PTN402214PTFE20
14,630
10,973
12,070(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887738UKB51204PS-S402214SUS30420
13,980
10,485
11,534(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887747UKB51204PS-S6402214SUS31620
14,380
10,785
11,864(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887756UKB51204PS-Z402214ジルコニア20
18,050
13,538
14,892(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする