曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 51200番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 51200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
318件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05884299UKB51200PTX-A261211アルミナ10
9,980
7,485
8,234(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884308UKB51200PTE-A261211アルミナ10
11,330
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884317UKB51200PTE-G261211ソーダガラス10
11,350
8,513
9,364(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884326UKB51200PTE-N261211窒化珪素10
13,350
10,013
11,014(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884335UKB51200PTE-PE261211PE10
10,800
8,100
8,910(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884351UKB51200PTE-PK261211PEEK10
16,650
12,488
13,737(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884360UKB51200PTE-PP261211PP10
10,730
8,048
8,853(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884369UKB51200PTE-PTN261211PTFE10
11,430
8,573
9,430(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884378UKB51200PTE-S261211SUS30410
10,600
7,950
8,745(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884387UKB51200PTE-S6261211SUS31610
10,800
8,100
8,910(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884396UKB51200PTE-Z261211ジルコニア10
12,000
9,000
9,900(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884405UKB51200PTX-G261211ソーダガラス10
10,000
7,500
8,250(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884421UKB51200PTG-A261211アルミナ10
9,830
7,373
8,110(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884430UKB51200PTG-G261211ソーダガラス10
9,850
7,388
8,127(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884439UKB51200PTG-N261211窒化珪素10
11,850
8,888
9,777(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884448UKB51200PTG-PE261211PE10
9,330
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884457UKB51200PTG-PK261211PEEK10
15,150
11,363
12,499(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884466UKB51200PTG-PP261211PP10
9,230
6,923
7,615(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884475UKB51200PTG-PTN261211PTFE10
9,930
7,448
8,193(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884491UKB51200PTG-S261211SUS30410
9,130
6,848
7,533(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884500UKB51200PTG-S6261211SUS31610
9,300
6,975
7,673(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884509UKB51200PTG-Z261211ジルコニア10
10,500
7,875
8,663(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884518UKB51200PTX-N261211窒化珪素10
11,980
8,985
9,884(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884615UKB51200PTX-PE261211PE10
9,450
7,088
7,797(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884631UKB51200PTX-PK261211PEEK10
15,300
11,475
12,623(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884640UKB51200PTX-PP261211PP10
9,380
7,035
7,739(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884649UKB51200PTX-PTN261211PTFE10
10,050
7,538
8,292(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884658UKB51200PTX-S261211SUS30410
9,250
6,938
7,632(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884667UKB51200PTX-S6261211SUS31610
9,450
7,088
7,797(税込)
22日以内出荷
返品不可
05884676UKB51200PTX-Z261211ジルコニア10
10,630
7,973
8,770(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885166UKB51201PTX-A281411アルミナ12
10,800
8,100
8,910(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885175UKB51201PTE-A281411アルミナ12
12,200
9,150
10,065(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885191UKB51201PTE-G281411ソーダガラス12
12,230
9,173
10,090(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885200UKB51201PTE-N281411窒化珪素12
14,500
10,875
11,963(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885209UKB51201PTE-PE281411PE12
11,600
8,700
9,570(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885218UKB51201PTE-PK281411PEEK12
18,280
13,710
15,081(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885227UKB51201PTE-PP281411PP12
11,530
8,648
9,513(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885236UKB51201PTE-PTN281411PTFE12
12,300
9,225
10,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885245UKB51201PTE-S281411SUS30412
11,380
8,535
9,389(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885261UKB51201PTE-S6281411SUS31612
11,600
8,700
9,570(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885270UKB51201PTE-Z281411ジルコニア12
12,950
9,713
10,684(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885279UKB51201PTX-G281411ソーダガラス12
10,830
8,123
8,935(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885288UKB51201PTG-A281411アルミナ12
10,700
8,025
8,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885297UKB51201PTG-G281411ソーダガラス12
10,750
8,063
8,869(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885306UKB51201PTG-N281411窒化珪素12
13,030
9,773
10,750(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885315UKB51201PTG-PE281411PE12
10,130
7,598
8,358(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885331UKB51201PTG-PK281411PEEK12
16,800
12,600
13,860(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885340UKB51201PTG-PP281411PP12
10,030
7,523
8,275(税込)
22日以内出荷
返品不可
05885349UKB51201PTG-PTN281411PTFE12
10,830
8,123
8,935(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885358UKB51201PTG-S281411SUS30412
9,900
7,425
8,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする