曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 51200番台

樹脂ベアリング(PTFE) 51200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
材質(ボール)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05884527UKB51200PTN-A261211アルミナ10
8,050
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884536UKB51200PTN-G261211ソーダガラス10
8,080
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884545UKB51200PTN-N261211窒化珪素10
10,050
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884561UKB51200PTN-PE261211PE10
7,530
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884570UKB51200PTN-PK261211PEEK10
13,380
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05884579UKB51200PTN-PP261211PP10
7,450
5,588
6,147(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884588UKB51200PTN-S261211SUS30410
7,330
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884597UKB51200PTN-S6261211SUS31610
7,530
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
05884606UKB51200PTN-Z261211ジルコニア10
8,700
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885401UKB51201PTN-A281411アルミナ12
8,830
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885410UKB51201PTN-G281411ソーダガラス12
8,850
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885419UKB51201PTN-N281411窒化珪素12
11,130
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885428UKB51201PTN-PE281411PE12
8,230
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885437UKB51201PTN-PK281411PEEK12
14,900
11,175
12,293(税込)
32日以内出荷
返品不可
05885446UKB51201PTN-PP281411PP12
8,150
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885455UKB51201PTN-S281411SUS30412
8,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885471UKB51201PTN-S6281411SUS31612
8,230
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
05885480UKB51201PTN-Z281411ジルコニア12
9,580
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886268UKB51202PTN-A321712アルミナ15
10,230
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886277UKB51202PTN-G321712ソーダガラス15
10,250
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886286UKB51202PTN-N321712窒化珪素15
12,530
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886295UKB51202PTN-PE321712PE15
9,650
7,198
7,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886311UKB51202PTN-PK321712PEEK15
16,330
12,248
13,473(税込)
32日以内出荷
返品不可
05886320UKB51202PTN-PP321712PP15
9,550
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886329UKB51202PTN-S321712SUS30415
9,400
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886338UKB51202PTN-S6321712SUS31615
9,630
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
05886347UKB51202PTN-Z321712ジルコニア15
11,000
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887135UKB51203PTN-A351912アルミナ17
11,100
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887151UKB51203PTN-G351912ソーダガラス17
11,150
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887160UKB51203PTN-N351912窒化珪素17
13,700
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887169UKB51203PTN-PE351912PE17
10,450
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887178UKB51203PTN-PK351912PEEK17
17,950
13,463
14,809(税込)
32日以内出荷
返品不可
05887187UKB51203PTN-PP351912PP17
10,350
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887196UKB51203PTN-S351912SUS30417
10,180
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887205UKB51203PTN-S6351912SUS31617
10,430
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05887221UKB51203PTN-Z351912ジルコニア17
11,950
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888000UKB51204PTN-A402214アルミナ20
13,830
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888009UKB51204PTN-G402214ソーダガラス20
13,850
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888018UKB51204PTN-N402214窒化珪素20
18,430
13,823
15,205(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888027UKB51204PTN-PK402214PEEK20
23,850
17,888
19,677(税込)
32日以内出荷
返品不可
05888036UKB51204PTN-PP402214PP20
12,780
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888045UKB51204PTN-PTN402214PTFE20
13,430
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05888061UKB51204PTN-S402214SUS30420
12,780
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888070UKB51204PTN-S6402214SUS31620
13,180
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888079UKB51204PTN-Z402214ジルコニア20
16,850
12,638
13,902(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888867UKB51205PTN-A472715アルミナ25
16,330
12,248
13,473(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888876UKB51205PTN-G472715ソーダガラス25
16,350
12,263
13,489(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888885UKB51205PTN-N472715窒化珪素25
20,930
15,698
17,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
05888901UKB51205PTN-PK472715PEEK25
26,330
19,748
21,723(税込)
32日以内出荷
返品不可
05888910UKB51205PTN-PP472715PP25
15,280
11,460
12,606(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする