樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台

樹脂ベアリング(PEEK) 5200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05896540UKB5200PK-A3014.310アルミナ
18,230
13,673
15,040(税込)
12日以内出荷
返品不可
05896549UKB5200PK-G3014.310ソーダガラス
17,600
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05896655UKB5200PK-N3014.310窒化珪素
20,550
15,413
16,954(税込)
12日以内出荷
返品不可
05896671UKB5200PK-PE3014.310PE
16,550
12,413
13,654(税込)
32日以内出荷
返品不可
05896680UKB5200PK-PK3014.310PEEK
29,950
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05896689UKB5200PK-PP3014.310PP
16,400
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
05896698UKB5200PK-PTN3014.310PTFE
18,230
13,673
15,040(税込)
32日以内出荷
返品不可
05896707UKB5200PK-S3014.310SUS304
16,250
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05896716UKB5200PK-S63014.310SUS316
16,450
12,338
13,572(税込)
12日以内出荷
返品不可
05896725UKB5200PK-Z3014.310ジルコニア
18,530
13,898
15,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897730UKB5201PK-A3215.912アルミナ
19,200
14,400
15,840(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897739UKB5201PK-G3215.912ソーダガラス
19,250
14,438
15,882(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897845UKB5201PK-N3215.912窒化珪素
23,800
17,850
19,635(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897861UKB5201PK-PE3215.912PE
18,000
13,500
14,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
05897870UKB5201PK-PK3215.912PEEK
31,350
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05897879UKB5201PK-PP3215.912PP
17,830
13,373
14,710(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897888UKB5201PK-PTN3215.912PTFE
19,400
14,550
16,005(税込)
32日以内出荷
返品不可
05897897UKB5201PK-S3215.912SUS304
17,550
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897906UKB5201PK-S63215.912SUS316
18,000
13,500
14,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897915UKB5201PK-Z3215.912ジルコニア
20,700
15,525
17,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898895UKB5202PK-A3515.915アルミナ
22,780
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898911UKB5202PK-G3515.915ソーダガラス
22,850
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899017UKB5202PK-N3515.915窒化珪素
27,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899026UKB5202PK-PE3515.915PE
21,450
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
05899035UKB5202PK-PK3515.915PEEK
36,480
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05899051UKB5202PK-PP3515.915PP
21,250
15,938
17,532(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899060UKB5202PK-PTN3515.915PTFE
23,030
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05899069UKB5202PK-S3515.915SUS304
20,930
15,698
17,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899078UKB5202PK-S63515.915SUS316
21,430
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899087UKB5202PK-Z3515.915ジルコニア
24,500
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05900977UKB5203PK-A4017.517アルミナ
28,250
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05900986UKB5203PK-G4017.517ソーダガラス
26,480
19,860
21,846(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901099UKB5203PK-N4017.517窒化珪素
33,500
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901108UKB5203PK-PE4017.517PE
25,130
18,848
20,733(税込)
32日以内出荷
返品不可
05901117UKB5203PK-PK4017.517PEEK
52,330
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
05901126UKB5203PK-PP4017.517PP
24,880
18,660
20,526(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901135UKB5203PK-PTN4017.517PTFE
26,480
19,860
21,846(税込)
32日以内出荷
返品不可
05901151UKB5203PK-S4017.517SUS304
24,700
18,525
20,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901160UKB5203PK-S64017.517SUS316
25,230
18,923
20,815(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901169UKB5203PK-Z4017.517ジルコニア
29,330
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902158UKB5204PK-A4720.620アルミナ
38,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902167UKB5204PK-G4720.620ソーダガラス
38,280
28,710
31,581(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902280UKB5204PK-N4720.620窒化珪素
47,400
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902289UKB5204PK-PE4720.620PE
36,400
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05902298UKB5204PK-PK4720.620PEEK
58,250
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05902307UKB5204PK-PP4720.620PP
36,130
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902316UKB5204PK-PTN4720.620PTFE
37,430
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05902325UKB5204PK-S4720.620SUS304
36,130
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902341UKB5204PK-S64720.620SUS316
36,900
27,675
30,443(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902350UKB5204PK-Z4720.620ジルコニア
44,250
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする