樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台

樹脂ベアリング(PTFE) 5200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05897170UKB5200PTN-A3014.310アルミナ
13,230
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897179UKB5200PTN-G3014.310ソーダガラス
12,730
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897188UKB5200PTN-N3014.310窒化珪素
15,530
11,648
12,813(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897197UKB5200PTN-PE3014.310PE
11,830
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
05897206UKB5200PTN-PK3014.310PEEK
24,950
18,713
20,584(税込)
32日以内出荷
返品不可
05897215UKB5200PTN-PP3014.310PP
11,700
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897231UKB5200PTN-PTN3014.310PTFE
13,400
9,698
10,668(税込)
32日以内出荷
返品不可
05897240UKB5200PTN-S3014.310SUS304
11,550
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897249UKB5200PTN-S63014.310SUS316
11,630
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
05897258UKB5200PTN-Z3014.310ジルコニア
13,530
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898351UKB5201PTN-A3215.912アルミナ
16,430
12,323
13,555(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898360UKB5201PTN-G3215.912ソーダガラス
15,250
11,438
12,582(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898369UKB5201PTN-N3215.912窒化珪素
19,150
14,363
15,799(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898378UKB5201PTN-PE3215.912PE
14,230
9,798
10,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05898387UKB5201PTN-PK3215.912PEEK
26,730
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05898396UKB5201PTN-PP3215.912PP
14,100
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898405UKB5201PTN-S3215.912SUS304
13,900
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898421UKB5201PTN-S63215.912SUS316
14,030
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05898430UKB5201PTN-Z3215.912ジルコニア
17,450
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899516UKB5202PTN-A3515.915アルミナ
18,650
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899525UKB5202PTN-G3515.915ソーダガラス
17,330
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899541UKB5202PTN-N3515.915窒化珪素
22,280
16,710
18,381(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899550UKB5202PTN-PE3515.915PE
16,180
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05899559UKB5202PTN-PK3515.915PEEK
30,050
22,538
24,792(税込)
32日以内出荷
返品不可
05899568UKB5202PTN-PP3515.915PP
16,030
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899577UKB5202PTN-S3515.915SUS304
15,830
11,873
13,060(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899586UKB5202PTN-S63515.915SUS316
15,950
11,963
13,159(税込)
12日以内出荷
返品不可
05899595UKB5202PTN-Z3515.915ジルコニア
19,800
14,850
16,335(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901598UKB5203PTN-A4017.517アルミナ
20,900
15,675
17,243(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901607UKB5203PTN-G4017.517ソーダガラス
19,750
14,813
16,294(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901616UKB5203PTN-N4017.517窒化珪素
25,550
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901625UKB5203PTN-PE4017.517PE
18,650
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05901641UKB5203PTN-PK4017.517PEEK
44,380
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05901650UKB5203PTN-PP4017.517PP
18,500
13,875
15,263(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901659UKB5203PTN-PTN4017.517PTFE
20,100
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
05901668UKB5203PTN-S4017.517SUS304
16,750
12,563
13,819(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901677UKB5203PTN-S64017.517SUS316
18,300
13,725
15,098(税込)
12日以内出荷
返品不可
05901686UKB5203PTN-Z4017.517ジルコニア
22,630
16,973
18,670(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902779UKB5204PTN-A4720.620アルミナ
28,150
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902788UKB5204PTN-G4720.620ソーダガラス
27,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902797UKB5204PTN-N4720.620窒化珪素
35,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902806UKB5204PTN-PK4720.620PEEK
44,380
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05902815UKB5204PTN-PP4720.620PP
25,300
18,975
20,873(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902831UKB5204PTN-PTN4720.620PTFE
27,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05902840UKB5204PTN-S4720.620SUS304
25,100
18,825
20,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902849UKB5204PTN-S64720.620SUS316
25,100
18,825
20,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
05902858UKB5204PTN-Z4720.620ジルコニア
33,150
24,863
27,349(税込)
12日以内出荷
返品不可
05903951UKB5205PTN-A5220.625アルミナ
32,680
24,510
26,961(税込)
12日以内出荷
返品不可
05903960UKB5205PTN-G5220.625ソーダガラス
31,400
23,550
25,905(税込)
12日以内出荷
返品不可
05903969UKB5205PTN-N5220.625窒化珪素
40,400
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする