曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 5300番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 5300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05908921UKB5302PE-A421915アルミナ
16,280
12,210
13,431(税込)
12日以内出荷
返品不可
05908930UKB5302PE-G421915ソーダガラス
14,950
11,213
12,334(税込)
12日以内出荷
返品不可
05908939UKB5302PE-N421915窒化珪素
21,230
15,923
17,515(税込)
12日以内出荷
返品不可
05908948UKB5302PE-PE421915PE
13,700
10,275
11,303(税込)
32日以内出荷
返品不可
05908957UKB5302PE-PK421915PEEK
42,400
31,800
34,980(税込)
32日以内出荷
返品不可
05908966UKB5302PE-PP421915PP
13,550
10,163
11,179(税込)
12日以内出荷
返品不可
05908975UKB5302PE-PTN421915PTFE
15,330
11,498
12,648(税込)
32日以内出荷
返品不可
05908991UKB5302PE-S421915SUS304
13,300
9,975
10,973(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909000UKB5302PE-Z421915ジルコニア
18,180
13,635
14,999(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910086UKB5303PE-A4722.217アルミナ
16,980
12,735
14,009(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910095UKB5303PE-G4722.217ソーダガラス
15,950
11,963
13,159(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910111UKB5303PE-N4722.217窒化珪素
23,150
17,363
19,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910120UKB5303PE-PK4722.217PEEK
32,280
24,210
26,631(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910129UKB5303PE-PP4722.217PP
14,430
10,823
11,905(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910138UKB5303PE-PTN4722.217PTFE
15,950
11,963
13,159(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910147UKB5303PE-S4722.217SUS304
14,250
10,688
11,757(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910156UKB5303PE-S64722.217SUS316
14,580
10,935
12,029(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910165UKB5303PE-Z4722.217ジルコニア
21,430
16,073
17,680(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911258UKB5304PE-A5222.220アルミナ
19,100
14,325
15,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911267UKB5304PE-G5222.220ソーダガラス
17,950
13,463
14,809(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911276UKB5304PE-N5222.220窒化珪素
26,050
19,538
21,492(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911285UKB5304PE-PK5222.220PEEK
36,280
27,210
29,931(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911301UKB5304PE-PP5222.220PP
16,250
12,188
13,407(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911310UKB5304PE-PTN5222.220PTFE
17,950
13,463
14,809(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911319UKB5304PE-S5222.220SUS304
16,050
12,038
13,242(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911328UKB5304PE-S65222.220SUS316
16,400
12,300
13,530(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911337UKB5304PE-Z5222.220ジルコニア
24,100
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912430UKB5305PE-A6225.425アルミナ
34,300
25,725
28,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912439UKB5305PE-G6225.425ソーダガラス
24,400
18,300
20,130(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912448UKB5305PE-N6225.425窒化珪素
38,150
28,613
31,474(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912457UKB5305PE-PP6225.425PP
22,200
16,650
18,315(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912466UKB5305PE-PTN6225.425PTFE
24,850
18,638
20,502(税込)
32日以内出荷
返品不可
05912475UKB5305PE-S6225.425SUS304
22,280
16,710
18,381(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912491UKB5305PE-S66225.425SUS316
22,530
16,898
18,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912500UKB5305PE-Z6225.425ジルコニア
38,550
28,913
31,804(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913480UKB5306PE-A7230.230アルミナ
38,550
28,913
31,804(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913489UKB5306PE-N7230.230窒化珪素
42,880
32,160
35,376(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913498UKB5306PE-PP7230.230PP
25,930
19,448
21,393(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913507UKB5306PE-S7230.230SUS304
26,100
19,575
21,533(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913516UKB5306PE-Z7230.230ジルコニア
43,080
32,310
35,541(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914435UKB5307PE-A8034.935アルミナ
43,700
32,775
36,053(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914451UKB5307PE-N8034.935窒化珪素
54,430
40,823
44,905(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914460UKB5307PE-PP8034.935PP
31,280
23,460
25,806(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914469UKB5307PE-S8034.935SUS304
31,700
23,775
26,153(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914478UKB5307PE-Z8034.935ジルコニア
60,850
45,638
50,202(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915397UKB5308PE-A9036.540アルミナ
49,000
36,750
40,425(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915406UKB5308PE-N9036.540窒化珪素
60,780
45,585
50,144(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915415UKB5308PE-PP9036.540PP
35,330
26,498
29,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915431UKB5308PE-S9036.540SUS304
35,800
26,850
29,535(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915440UKB5308PE-Z9036.540ジルコニア
67,850
50,888
55,977(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする