曜日別特売

樹脂ベアリング(PEEK) 5300番台

樹脂ベアリング(PEEK) 5300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05909009UKB5302PK-A421915アルミナ
32,080
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909018UKB5302PK-G421915ソーダガラス
30,100
22,575
24,833(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909131UKB5302PK-N421915窒化珪素
38,000
28,500
31,350(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909140UKB5302PK-PE421915PE
28,580
21,435
23,579(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909149UKB5302PK-PK421915PEEK
59,180
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909158UKB5302PK-PP421915PP
28,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909167UKB5302PK-PTN421915PTFE
30,100
22,575
24,833(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909176UKB5302PK-S421915SUS304
28,100
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909185UKB5302PK-S6421915SUS316
28,700
21,525
23,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909201UKB5302PK-Z421915ジルコニア
33,300
24,975
27,473(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910181UKB5303PK-A4722.217アルミナ
38,250
28,688
31,557(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910190UKB5303PK-G4722.217ソーダガラス
38,350
28,763
31,639(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910296UKB5303PK-N4722.217窒化珪素
46,450
34,838
38,322(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910305UKB5303PK-PE4722.217PE
36,650
27,488
30,237(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910321UKB5303PK-PK4722.217PEEK
56,080
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910330UKB5303PK-PP4722.217PP
36,430
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910339UKB5303PK-PTN4722.217PTFE
37,580
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910348UKB5303PK-S4722.217SUS304
36,400
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910357UKB5303PK-S64722.217SUS316
37,100
27,825
30,608(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910366UKB5303PK-Z4722.217ジルコニア
43,650
32,738
36,012(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911346UKB5304PK-A5222.220アルミナ
46,330
34,748
38,223(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911355UKB5304PK-G5222.220ソーダガラス
46,400
34,800
38,280(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911468UKB5304PK-N5222.220窒化珪素
55,500
41,625
45,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911477UKB5304PK-PE5222.220PE
44,500
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911486UKB5304PK-PK5222.220PEEK
66,380
49,785
54,764(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911495UKB5304PK-PP5222.220PP
44,250
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911511UKB5304PK-PTN5222.220PTFE
45,530
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05911520UKB5304PK-S5222.220SUS304
44,230
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911529UKB5304PK-S65222.220SUS316
45,000
33,750
37,125(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911538UKB5304PK-Z5222.220ジルコニア
52,350
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912509UKB5305PK-A6225.425アルミナ
80,680
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912518UKB5305PK-G6225.425ソーダガラス
68,600
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912615UKB5305PK-N6225.425窒化珪素
84,530
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912631UKB5305PK-PK6225.425PEEK
102,850
76,980
84,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
05912640UKB5305PK-PP6225.425PP
66,880
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912649UKB5305PK-PTN6225.425PTFE
68,900
51,675
56,843(税込)
32日以内出荷
返品不可
05912658UKB5305PK-S6225.425SUS304
66,630
49,973
54,970(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912667UKB5305PK-S66225.425SUS316
67,950
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912676UKB5305PK-Z6225.425ジルコニア
80,100
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913525UKB5306PK-A7230.230アルミナ
109,230
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913629UKB5306PK-N7230.230窒化珪素
113,550
82,980
91,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913638UKB5306PK-PE7230.230PE
95,180
69,980
76,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05913647UKB5306PK-PK7230.230PEEK
126,100
91,980
101,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05913656UKB5306PK-PP7230.230PP
94,930
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913665UKB5306PK-PTN7230.230PTFE
97,450
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
05913681UKB5306PK-S7230.230SUS304
94,830
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913690UKB5306PK-S67230.230SUS316
96,480
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913699UKB5306PK-Z7230.230ジルコニア
109,450
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914487UKB5307PK-A8034.935アルミナ
134,380
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914591UKB5307PK-N8034.935窒化珪素
155,030
116,273
127,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする