曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5300番台

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 5300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05909395UKB5302PTX-A421915アルミナ
25,780
19,335
21,269(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909411UKB5302PTE-A421915アルミナ
29,780
22,335
24,569(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909420UKB5302PTE-G421915ソーダガラス
27,780
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909429UKB5302PTE-N421915窒化珪素
35,680
26,760
29,436(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909438UKB5302PTE-PE421915PE
26,250
19,688
21,657(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909447UKB5302PTE-PK421915PEEK
56,850
42,638
46,902(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909456UKB5302PTE-PP421915PP
26,000
19,500
21,450(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909465UKB5302PTE-PTN421915PTFE
27,780
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909481UKB5302PTE-S421915SUS304
25,780
19,335
21,269(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909490UKB5302PTE-S6421915SUS316
26,380
19,785
21,764(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909499UKB5302PTE-Z421915ジルコニア
30,980
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909508UKB5302PTX-G421915ソーダガラス
23,780
17,835
19,619(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909517UKB5302PTG-A421915アルミナ
25,330
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909526UKB5302PTG-G421915ソーダガラス
23,350
17,513
19,264(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909535UKB5302PTG-N421915窒化珪素
31,250
23,438
25,782(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909551UKB5302PTG-PE421915PE
21,830
16,373
18,010(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909560UKB5302PTG-PK421915PEEK
52,430
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909569UKB5302PTG-PP421915PP
21,550
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909578UKB5302PTG-PTN421915PTFE
23,350
17,513
19,264(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909587UKB5302PTG-S421915SUS304
21,350
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909596UKB5302PTG-S6421915SUS316
21,950
16,463
18,109(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909605UKB5302PTG-Z421915ジルコニア
26,550
19,913
21,904(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909621UKB5302PTX-N421915窒化珪素
31,680
23,760
26,136(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909718UKB5302PTX-PE421915PE
22,280
16,710
18,381(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909727UKB5302PTX-PK421915PEEK
52,850
39,638
43,602(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909736UKB5302PTX-PP421915PP
22,000
16,500
18,150(税込)
22日以内出荷
返品不可
05909745UKB5302PTX-PTN421915PTFE
23,780
17,835
19,619(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909761UKB5302PTX-S421915SUS304
21,800
16,350
17,985(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909770UKB5302PTX-S6421915SUS316
22,380
16,785
18,464(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909779UKB5302PTX-Z421915ジルコニア
27,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910567UKB5303PTX-A4722.217アルミナ
28,380
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910576UKB5303PTE-A4722.217アルミナ
34,850
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910585UKB5303PTE-G4722.217ソーダガラス
34,930
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910601UKB5303PTE-N4722.217窒化珪素
43,030
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910610UKB5303PTE-PE4722.217PE
33,250
24,938
27,432(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910619UKB5303PTE-PK4722.217PEEK
52,680
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910628UKB5303PTE-PP4722.217PP
33,030
24,773
27,250(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910637UKB5303PTE-PTN4722.217PTFE
34,150
25,613
28,174(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910646UKB5303PTE-S4722.217SUS304
33,000
24,750
27,225(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910655UKB5303PTE-S64722.217SUS316
33,700
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910671UKB5303PTE-Z4722.217ジルコニア
40,230
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910680UKB5303PTX-G4722.217ソーダガラス
28,480
21,360
23,496(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910689UKB5303PTG-A4722.217アルミナ
27,750
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910698UKB5303PTG-G4722.217ソーダガラス
27,830
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910707UKB5303PTG-N4722.217窒化珪素
35,930
26,948
29,643(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910716UKB5303PTG-PE4722.217PE
26,150
19,613
21,574(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910725UKB5303PTG-PK4722.217PEEK
45,580
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910741UKB5303PTG-PP4722.217PP
25,930
19,448
21,393(税込)
22日以内出荷
返品不可
05910750UKB5303PTG-PTN4722.217PTFE
27,050
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910759UKB5303PTG-S4722.217SUS304
25,900
19,425
21,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする