曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE) 5300番台

樹脂ベアリング(PTFE) 5300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05909630UKB5302PTN-A421915アルミナ
23,250
17,438
19,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909639UKB5302PTN-G421915ソーダガラス
21,950
16,463
18,109(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909648UKB5302PTN-N421915窒化珪素
28,130
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909657UKB5302PTN-PE421915PE
20,700
15,525
17,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909666UKB5302PTN-PK421915PEEK
49,280
36,960
40,656(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909675UKB5302PTN-PP421915PP
20,700
15,525
17,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909691UKB5302PTN-PTN421915PTFE
22,330
16,748
18,423(税込)
32日以内出荷
返品不可
05909700UKB5302PTN-S421915SUS304
20,330
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05909709UKB5302PTN-Z421915ジルコニア
25,200
18,900
20,790(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910795UKB5303PTN-A4722.217アルミナ
26,950
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910811UKB5303PTN-G4722.217ソーダガラス
25,900
19,425
21,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910820UKB5303PTN-N4722.217窒化珪素
33,100
24,825
27,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910829UKB5303PTN-PK4722.217PEEK
41,250
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910838UKB5303PTN-PP4722.217PP
24,400
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910847UKB5303PTN-PTN4722.217PTFE
25,900
19,425
21,368(税込)
32日以内出荷
返品不可
05910856UKB5303PTN-S4722.217SUS304
24,230
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910865UKB5303PTN-S64722.217SUS316
24,550
18,413
20,254(税込)
12日以内出荷
返品不可
05910881UKB5303PTN-Z4722.217ジルコニア
31,400
23,550
25,905(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911967UKB5304PTN-A5222.220アルミナ
30,830
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911976UKB5304PTN-G5222.220ソーダガラス
29,680
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05911985UKB5304PTN-N5222.220窒化珪素
37,780
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912001UKB5304PTN-PK5222.220PEEK
46,580
34,935
38,429(税込)
32日以内出荷
返品不可
05912010UKB5304PTN-PP5222.220PP
27,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912019UKB5304PTN-PTN5222.220PTFE
29,680
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
05912028UKB5304PTN-S5222.220SUS304
27,780
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912037UKB5304PTN-S65222.220SUS316
28,130
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05912046UKB5304PTN-Z5222.220ジルコニア
35,850
26,888
29,577(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913069UKB5305PTN-A6225.425アルミナ
53,180
39,885
43,874(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913078UKB5305PTN-G6225.425ソーダガラス
43,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913087UKB5305PTN-N6225.425窒化珪素
56,600
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913096UKB5305PTN-PP6225.425PP
41,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913105UKB5305PTN-PTN6225.425PTFE
43,750
32,813
36,094(税込)
32日以内出荷
返品不可
05913121UKB5305PTN-S6225.425SUS304
41,180
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913130UKB5305PTN-S66225.425SUS316
41,430
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05913139UKB5305PTN-Z6225.425ジルコニア
57,450
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914049UKB5306PTN-A7230.230アルミナ
71,050
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914058UKB5306PTN-N7230.230窒化珪素
74,930
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914067UKB5306PTN-PP7230.230PP
58,630
43,973
48,370(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914076UKB5306PTN-S7230.230SUS304
58,800
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05914085UKB5306PTN-Z7230.230ジルコニア
75,780
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915011UKB5307PTN-A8034.935アルミナ
86,730
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915020UKB5307PTN-N8034.935窒化珪素
97,450
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915029UKB5307PTN-PP8034.935PP
74,300
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915038UKB5307PTN-S8034.935SUS304
74,730
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915047UKB5307PTN-Z8034.935ジルコニア
103,880
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915966UKB5308PTN-A9036.540アルミナ
107,750
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915975UKB5308PTN-N9036.540窒化珪素
119,550
86,980
95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
05915991UKB5308PTN-PP9036.540PP
94,100
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05916000UKB5308PTN-S9036.540SUS304
94,550
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
05916009UKB5308PTN-Z9036.540ジルコニア
126,630
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする